レギュレータ :「smc 圧力計」の検索結果

レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
関連キーワード
156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(19)
1/4(63)
3/8(46)
1/2(23)
3/4(17)
1"(11)
Rc(PT)1/8(7)
Rc(PT)1/4(9)
Rc(PT)3/8(7)
Rc(PT)1/2(7)
接続口径をもっと見る
圧力計内蔵レギュレータ SMC CADデータあり
1個
54 税込59
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (874種類の商品があります)

逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

レギュレータ (AR10~) SMC CADデータあり
1個
69 税込76
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

レギュレータ (AR20-0~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1030種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
579 税込637
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BG SMC CADデータあり
ボディサイズ30 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06G SMC CADデータあり
管接続口径(06) 3/4 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BG SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02G SMC CADデータあり
ボディサイズ25 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03M SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 ボディサイズ25 ねじの種類(-) Rc 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AR25-N03BM-1-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-N03BM SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定 ボディサイズ25 ねじの種類(N) NPT ハンドル(-) 下向き 取付け方法(B) ブラケット付 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3201) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 ハンドル(-)上向き 設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2 排気方向(1) 正面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3200) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2 排気方向(0) 下排気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR60 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

AR635-N10 パイロット式レギュレータ AR425~1150 SMC CADデータあり
管接続口径(10) 1 設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 ボディサイズ1 ねじの種類(N) NPT 流れ方向左→右 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N02BG SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 ボディサイズ40 ねじの種類(N) NPT 取付け方法(B) ブラケット付 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03BG SMC CADデータあり
管接続口径(03) 3/8 ボディサイズ30 ねじの種類(F) G ハンドル(-) 下向き 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR435) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 ボディサイズ1 1/2 流れ方向左→右 圧力計圧力計なし 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1200) SMC CADデータあり
ボディサイズ1 設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2 排気方向(0) 下排気
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03B SMC CADデータあり
ボディサイズ40 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IR3201-04-A 精密レギュレータ IRシリーズ IR3201 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル(-) 上向き 取付け方法(-) 取付オプションなし 排気方向(1) 正面排気 設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

精密レギュレータ IRシリーズ IR3200 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル(-) 上向き 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30K SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04B SMC CADデータあり
ボディサイズ40 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
5,198 税込5,718
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR60K SMC CADデータあり
仕様(K) 逆流機能付 ボディサイズ60
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)