レギュレータ :「smc 圧力計」の検索結果

レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
関連キーワード
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(75)
1/4(222)
3/8(162)
1/2
3/4(39)
R(PT)1/4(48)
Rc(PT)1/8(53)
Rc(PT)1/4(111)
Rc(PT)3/8(83)
Rc(PT)1/2(57)
接続口径をもっと見る
圧力計内蔵レギュレータ SMC CADデータあり
1個
54 税込59
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計内蔵 圧力計取付角度 排気機構ノンリリーフタイプ オーダーメイド仕様標準
1個
8,398 税込9,238
19日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1030種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

I Series(IR3020) SMC CADデータあり
ボディサイズ3
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

パイロット式レギュレータ AR425~935 SMC CADデータあり
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8 排気方向(0) 下排気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BG SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8 排気方向(2) 背面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

I Series(IR3000) SMC CADデータあり
ボディサイズ3
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

I Series(IR3010) SMC CADデータあり
ボディサイズ3
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 ・禁油。 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
ボディサイズ3/8
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SRH - クリーンレギュレータ(SRH4010) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AR40-F04M-R-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04M SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ40 ねじの種類(F) G ハンドル(-) 下向き 流れ方向(R)右→左 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3200) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2 排気方向(0) 下排気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3201) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 ハンドル(-)上向き 設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2 排気方向(1) 正面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BM SMC CADデータあり
ボディサイズ40 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04BG SMC CADデータあり
ボディサイズ40 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(B) ブラケット付
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR425-935 - パイロット式レギュレータ(AR435) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(35) 0.02~0.2 排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
設定感度0.2%F.S.以内。 省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) 繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) 逆流機能付(ARP20K30K40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ40 排気機構ブリードタイプ
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3222) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8 ボディサイズ3 排気方向(2) 背面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-N04B SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-F04B SMC CADデータあり
ボディサイズ40 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
5,198 税込5,718
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

AR40-04BE4-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BE4 SMC CADデータあり
ボディサイズ40 ハンドル(-) 下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

AR40-04E2H-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04E2H SMC CADデータあり
管接続口径(04) 1/2 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ40 ねじの種類(-) Rc ハンドル(-) 下向き 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷

AMR3000-6000 - MRユニット(AMR) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4 ボディサイズ3 設定方式(0)基本(ハンドル)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ3 設定方式(1)エアオペレート
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4 ボディサイズ3 排気方向(2) 背面排気 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボディサイズ3/8
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SRH - クリーンレギュレータ(SRH4000) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)