レギュレータ :「smc 圧力計」の検索結果
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。
関連キーワード
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
1/4(22)
3/8(23)
1/2(22)
G(PF)3/8(11)
G(PF)1/2(13)
NPT3/8(10)
NPT1/2(10)
Rc(PT)1/4(24)
Rc(PT)3/8(30)
Rc(PT)1/2(31)
接続口径をもっと見る
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ3
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8
排気方向(2) 背面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
ハンドル(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2
排気方向(1) 正面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
ハンドル(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2
排気方向(1) 正面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
排気方向(2) 背面排気
設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8
ボディサイズ3
排気方向(2) 背面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
排気方向(2) 背面排気
設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
取付け方法(-) 取付オプションなし
排気方向(1) 正面排気
設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
排気方向(0) 下排気
設定圧力範囲(0) 0.02~0.2MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(0) 下排気
設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4
ボディサイズ3
設定方式(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4
ボディサイズ3
排気方向(2) 背面排気
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
・小形、軽量(本体65g)
・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm
・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
ボディサイズ3
排気機構リリーフタイプ
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル(-) 上向き
排気方向(1) 正面排気
設定圧力範囲(0) 0.01~0.2MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8
ボディサイズ3
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-)上向き
排気方向(1) 正面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ3
最高使用圧力(MPa)1
排気方向(2) 背面排気
設定圧力範囲(0) 0.01~0.2MPa
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
ボディサイズ3
設定方式(0)基本(ハンドル)
ボディサイズ3
ハンドル(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2
排気方向(2) 背面排気
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1
2
次へ
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。