フィルタレギュレータとはフィルターとレギュレーターが一つになった部品です。コンプレッサや空気圧機器などに使用されており、フィルターを取り付けることによりゴミや空気中の水分を取り除くことができ、一定の圧力を保つ役割もあります。使用する流体やろ過度、使用圧力、使用できる温度などが決められており、使用する環境や流体によって適切なものを選ぶ必要がある商品。本体部分に使われている主な素材にはアルミ合金ダイカストや樹脂などが使われています。
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
NPT1/4(7)
NPT3/8(8)
NPT1/2(6)
R(PT)1/8(6)
R(PT)1/4(19)
Rc(PT)1/8(6)
Rc(PT)1/4(19)
Rc(PT)3/8(13)
Rc(PT)1/2(11)
Rc(PT)3/4(6)
接続口径をもっと見る
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

フィルタレギュレータ (AW30-03B~) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ CKD CADデータあり
仕様リリーフ機構付 質量(g)100 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 ドレン貯留量(cm3)1 使用流体圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5
1個
5,133 税込5,646
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径Rc3/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.7 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AW Series(AW40-04D) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

AW Series(AW40-04B) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
14日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

フィルタとレギュレータを一体化。全高が72mmとコンパクト。
最高使用圧力(MPa)1 仕様0.7MPaリリーフ 質量(kg)0.042 材質(本体)樹脂 取付方式取付オプションなし 使用温度範囲(℃)5~50 全高(mm)72 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ナイロン 材質(Oリング)合成ゴム 材質(ボンネット)樹脂 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 給油不可 ろ過度(μm)5 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 材質(スプリング)調圧:ピアノ線(亜鉛めっき) 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 材質(バルブ)合成ゴム+アルミ合金
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-04M SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径Rc1/2 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.7 オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 排気機構リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.7 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.7 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02G SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02BG SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-N04 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-N03 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径G1/2 ねじの種類G 設定圧力(MPa)0.05~0.7 オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30 SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW20 SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC CADデータあり
管接続口径(M5) M5×0.8 ボディサイズ10 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) ドレン排出口(-) ドレンコック付
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

AW Series(AW40-N06) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

AW Series(AW40-N04B) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

AW Series(AW40-N04) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

AW Series(AW40-N03) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

AW Series(AW40-N02) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)