フィルタレギュレータ :「エアユニット」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む
R(PT)1/4(1)
Rc(PT)1/4(1)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)
エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)250
全幅(mm)72
使用圧力(MPa)0.05~1.0
ろ過精度(μm)5
ドレン貯留量(cm3)75
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.1~0.85
圧力計圧力計付
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。