空圧補器関連商品 :「g10」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS RPO 空圧式ドレインバルブ G 3/8 V 240 Vドレインバルブをお探しの場合は、 RS Pro 自動 G 3/8 V 240 V 空圧ドレインバルブをご検討ください。この装置は、圧縮空気システムで自動的にドレインできるように設計されています。自動ドレインバルブは、結露や汚染物質によって収集された液体を除去する場合に最適です。空圧ドレインバルブはどこで使用しますか.空圧ドレインバルブは、一般的に圧縮空気タンクに使用されます。圧縮空気が冷却されると、圧縮空気がタンクの底部に溜まり、取り外す必要があります。この凝縮液を排出することは、水がシステムの排水ラインやエア工具に侵入して腐食が発生しないようにするための必要条件です。エアドレインバルブの点検方法RS RPO エアドレインバルブは、タイマ、ドレインホース、及び自動ドレインが分解された場合、比較的簡単に使用できます。WD40 のような空気や潤滑剤を使用して汚れや異物を取り除くことで、デバイスは正常に動作することを確認できます。 <I>注意</I> : クリーニングプロセスは必ず有資格 Engineer が実施してください。特長と利点.ソレノイド保護機能付きタイマー .自己作動式コントロール .手動オーバーライド .プログラム可能 . LEDインジケータ仕様.ドレンタイプ : 自動 .入口ポート : G 3/8 .アウトレットポート : G 3/8 .供給電圧: 240 V ac .ボディ材質:黄銅 .シール材: NBR .作動圧力: 0 ~ 10 bar .メディア : 中性ガスおよび液体 .動作温度タイマ: -10 ~ +60 ° C .動作温度バルブ: -10 ~ +50 ℃(周囲温度) .動作温度バルブ: -10 ~ +90 C (メディア) .高さ: 123 mm .幅: 44 mm . IP 等級: IP65考慮するオプションRS Pro 自動 R 3/8 V エアドレインバルブ黄銅、 123 x 96 mm 、 IP65 、 0 → 16 bar - RS 品番 (: 725-125) : 725-125用途産業及び商業 自動車ボディ修理工場 機械工場 軍事
仕様インレットポート = R 3/8ドレインタイプ = 自動アウトレットポート = R 3/8メーカーシリーズ = V9112寸法 = 123 x 96mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器関連商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。