空圧補器関連商品 :「エアー ネジ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コガネイコガネイTAC
TACエアバルブラインシリーズのバルブ、レギュレータなどの取り付けに使用します。 スロットAは配管用、スロットBは取付ねじ用です。
1袋(5個)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
使用流体空気 最大作動頻度(Hz)5 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)0~60 材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コガネイTACマフラ
焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
仕様ガスケット付 材質(本体)黄銅 質量(g)3 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)3.5 消音効果(dB)14 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.3 配管接続口径#10-32ユニファイねじ 材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
1個
599 税込659
当日出荷

材質本体・ロックナット・調節ツマミ:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、チェック弁・Oリング:合成ゴム(NBR) 質量(g)16 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 クラッキング圧力(MPa)0.05 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 配管接続口径めねじM5×0.8
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷