絞り込み
コンセント形状

その他(1)
定格電圧(V)
- 125(4)
- 250(1)
コンセント個数
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
定格電流(A)
- 15(3)
- 20(2)
種類
- 露出コンセント(3)
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
- TRUSCO
- Panasonic(パナソニック)(514)
- 明工社(318)
- 神保電器(275)
- TERADA(寺田電機製作所)(112)
- 東芝ライテック(86)
- アメリカン電機(79)
- エスコ(49)
- ELPA(46)
- オーム電機(25)
- 河村電器産業(24)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- ホリエ金物(19)
- パナソニック電工(12)
- サンワサプライ(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- 岩崎電気(4)
- スタックスツールス(4)
- JAPPY(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

平形プラグ・コネクタボディー(乳白)
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷汎用的な露出コンセントです。用途設備工事用。幅(mm)48色白種類露出極数2P定格電圧(V)125
露出コンセント 家庭用125V 接地タイプ
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷汎用的な露出コンセントです。用途設備工事用。トラスコ品番257-2524長さ(mm)89幅(mm)48厚さ(mm)31色白種類露出極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
露出コンセント
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷汎用的な露出コンセントです。用途設備工事用。トラスコ品番257-2525長さ(mm)70幅(mm)70厚さ(mm)33色黒種類露出極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1定格電流(A)20