カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(694)
- 神保電器(377)
- 東芝ライテック(90)
- ELPA(34)
- エスコ(24)
- コイズミ照明(21)
- 明工社(20)
- 岩崎電気(12)
- オーム電機(10)
- 三菱電機(9)
- SIEMENS(7)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- 大一産業(5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- フソー化成(4)
- ユーボン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(207)
グリーンマーク認定(31)
再生紙使用マーク適合(3)
スイッチとは、電源回路の切り替えを行う装置のこと。オフィスや家庭、施設など、さまざまな場所で、照明や換気扇のオンオフやドアの開閉などを行うために用いられています。スイッチが設置される場所は、一般家庭から特殊環境まで多種多様なため、設置環境に合わせたデザインや機能を持つものが多いです。豊富な種類のスイッチがあるので、使用目的にあったものを選ぶことができます。つまみを動かすことで回路の切り替えを行うタンブラスイッチ、人の動きに反応するセンサスイッチ、照明の明るさを調節する調光スイッチなどが代表的です。

埋込スイッチB(片切)
Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上回路方式B(片切)耐電圧(V)1600(1分間)
露出スイッチ 10A角型タンブラスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)10
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
アドバンスS 埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式B片切
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
キー
Panasonic(パナソニック)¥209税込¥2301組(2個)当日出荷仕様リング付適合フルカラー埋込キースイッチC(3路)、フルカラーガードプレート系列、ELSEEV hekia Mode3系列、EV・PHEV充電用 カバー付属外コンセント系列、コスモシリーズワイド21 防雨スイッチガードプレート系列色オレンジ入数(個)2
フルカラー埋込スイッチ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷仕様モダンプレート付長さ(mm)120幅(mm)70厚さ(mm)32.5色ミルキーホワイト定格15A 300V AC
フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)
フルカラー埋込ネームスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(3路)
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式3路
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
スイッチひも
ELPA(17件のレビュー)¥133税込¥1461個当日出荷暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。仕様夜光つまみ付色白質量(g)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)140
アドバンスS 埋込ほたるスイッチC
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式C3路
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします寸法(mm)120×70耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状1連用
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷定格0.5A 100V AC温度上昇端子部 45 ℃ 以下引張強度100 N 1 分間耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃回路方式半導体制御方式使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)耐電圧(V/min)1200
コスモシリーズワイド21 防気カバー
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥81~税込¥89~1個当日出荷断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴使用温度範囲(℃)‐10~+40適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切結線方式ねじなし端子式
...