電設用スイッチ :「押し込みスイッチ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~+40 定格4A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式ねじなし端子式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様モダンプレート付 長さ(mm)120 幅(mm)70 厚さ(mm)32.5 ミルキーホワイト 定格15A 300V AC
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様埋込スイッチC(3路) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)15
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式a接点 その他負荷名表示ができます。 種別常開形 定格電圧(V)300 定格電流(A)10
1個
369 税込406
当日出荷

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)