絞り込み
ブランド
- 明工社
- Panasonic(パナソニック)(19)
- アメリカン電機(8)
- 東芝ライテック(6)
- 神保電器(4)
- エスコ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- TERADA(寺田電機製作所)(2)
- フィスコインターナショナル(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- ネグロス電工(1)
- 日動電工(1)
- カメダデンキ(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- マリンテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
特価

ハーネス用ジョイントボックス
明工社(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷結線されたVVFの電線を目視できます。 ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。 ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です仕様結線完了表示付定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス5分岐結線結線完了表示付(標準色・青)
明工社(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷結線表示機能付き。床下電源、照明器具電源などに使用出来るVVF用ジョイントBOXです色青定格電圧(V)300定格電流(A)20分岐数5RoHS指令(10物質対応)対応
B.B.B(2P)白
明工社¥799税込¥8791個5日以内出荷送り配線用ジョイントBOX用途工場設備、屋外工事等に使用します極数2P定格電圧(V)300定格電流(A)20端子ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスコネクターボデー
明工社¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MJ2499ハーネスコネクターボデーは、ハーネス接続部を1つのみ設けているので、容量の大きな機器を接続する単独回路など、他の機器を接続させたくない箇所などに最適です。また、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線でき、端子部には透明な確認窓を設けてあります。ケーブル取り外しは、MP7086と同じ、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式です。色白色適合電線VVFΦ1.6mm、Φ2 3心
VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(黒)
明工社¥2,698税込¥2,9681個45日以内出荷VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(赤)
明工社¥2,698税込¥2,9681個45日以内出荷VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)赤RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(緑)
明工社¥2,698税込¥2,9681個45日以内出荷VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)緑RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(白)
明工社¥2,698税込¥2,9681個45日以内出荷VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(黒)
明工社¥1,498税込¥1,6481個45日以内出荷VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(赤)
明工社¥1,498税込¥1,6481個45日以内出荷VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)赤RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(緑)
明工社¥1,498税込¥1,6481個45日以内出荷VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)緑RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(白)
明工社¥1,498税込¥1,6481個45日以内出荷VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!。特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応