絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- 明工社(20)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 東芝ライテック(4)
- 神保電器(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- フィスコインターナショナル(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- ネグロス電工(1)
- 日動電工(1)
- カメダデンキ(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- マリンテック(1)
特価

防水形移動用分岐ボックス
アメリカン電機¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形・4ヶ色オレンジ備考30A漏電ブレーカ付極数接地形2P出力NEMA L6-20定格電圧(V)250定格電流(A)30入力NEMA L6-30防塵防水性能IP44適合品
防水形移動用分岐ボックス
アメリカン電機¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、8ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。A側4つのさし込み口・B側4つのさし込み口、それぞれに対し1ヶ、過電流・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する20A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状抜止形・8ヶ色オレンジ備考20A漏電ブレーカ×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30入力NEMA L5-30防塵防水性能IP44適合品
抜止形 防水形移動用分岐ボックス プロテクター付
アメリカン電機¥59,980税込¥65,9781セット5日以内出荷現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。さし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知して電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。仕様15Aサーキットプロテクター×4ヶ付色オレンジ規格RoHS対応防水保護等級IP44相当品
引掛形 防水形移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付
アメリカン電機¥73,980税込¥81,3781セット5日以内出荷現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。 さし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知して電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。 カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。仕様30A漏電ブレーカ付色オレンジ規格RoHS対応コンセント形状引掛形×4ヶ防水保護等級IP44相当品
引掛形 防水形移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付
アメリカン電機¥67,980税込¥74,7781セット5日以内出荷現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。 過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。 カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。仕様30A漏電ブレーカ付色オレンジ規格RoHS対応コンセント形状引掛形×4ヶ防水保護等級IP44相当品
平刃形 移動用分岐ボックス
アメリカン電機¥28,980税込¥31,8781セット5日以内出荷現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。色黒質量(g)1182.5備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売規格RoHS対応コンセント形状平刃形×4ヶNEMA規格NEMA 5-15
引掛形 移動用分岐ボックス
アメリカン電機¥28,980税込¥31,8781セット5日以内出荷現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。色黒質量(g)1201.9備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売規格RoHS対応コンセント形状引掛形×4個