643件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)Sプレート用防気パッキン(3コ用)
RoHS
戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
欠品中

ミルキーホワイト タイプ大穴タイプΦ16
1箱(20個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

用途コンセント気密 材質ポリプロピレン 規格寸法(mm)210×235×40 色調ナチュラル 入数(個)20入
1ケース
7,198 税込7,918
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)タップカバーショート
見た目スッキリ!。ホコリやゴミを避けられ、掃除もしやすい!。スリムだから、どこでも置きやすい!。カバーの上に物が置けるので空間を有効利用!
材質PP(ポリプロピレン) 本体寸法(mm)W274×H100×D84 本体質量(g)148
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具 寸法ワイヤ:30 AWG, 28 AWG, 26 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20AWG シリーズCAT 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品CC79コンタクト
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

アメリカン電機BNキャップ
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 質量(g)2.5 難燃性UL94 V-2
1個
169 税込186
5日以内出荷

パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 質量(g)25.5 内径(Φmm)35 難燃性UL94 V-2 取付穴寸法(mm)46
1個
349 税込384
5日以内出荷

30A・50A・60A定格の平刃形埋込コンセント(ボス系Φ58)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(4点止、取付ねじ4本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合品)
付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付 茶色(クリア成形) 質量(g)305.5 対応平刃形30A・50A・60A埋込コンセント専用、2ヶ用ボックス用 防塵防水性能IPX3適合品 難燃性UL94 V-0
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

アメリカン電機BNキャップ
あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
材質ナイロン 質量(g)22.9 難燃性UL94 V-2
1個
429 税込472
5日以内出荷

アメリカン電機Oリング
メーカー製20A・30A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W701-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
径(Φmm)55 対応20A・30A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW701-2用
1個(10個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
229 税込252
欠品中

ケーブルを差し込み、クルクルと巻くだけです。長さ調節も簡単です。 Φ3.5mm以下のケーブルに対応。 長さ約95cmのケーブル収納が可能(ケーブル径がΦ3mmの時)。
用途収納したい部分のケーブルを差し込み、回転板をクルクル回転させるとケーブルが収納されていきます。 取り出したい時はそのままケーブルをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、ケーブルの長さ調節もスムーズです。 材質(本体)PP樹脂、(回転板)PS樹脂 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約9.5×4.3×19
1個
359 税込395
7日以内出荷

EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
279 税込307
3日以内出荷

エスコUHFブースター
RoHS
RoHS対応品 低雑音設計の為、受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 シールド構造になっているので、電波の漏洩や飛び込み防止に効果があります。
仕様●標準利得:14~18dB●周波数帯域:UHF●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:Φ12×48.6mm アズワン品番65-2256-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

入数は50個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:9.4、B:14.0、S:2.5、C:16.0、D:7.2、E:1.2、W:2.2●材質:PVC●カラー:青透明 アズワン品番65-2140-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
1,200 税込1,320
翌日出荷

入数は100個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明 アズワン品番65-2140-71 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,070 税込1,177
翌日出荷

種別機器用電源端子台 種類フル端子式端子台2極2分岐 定格電圧(V)300 定格電流(A)20
1個
159 税込175
3日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ケーブル終端接続箱の端子とジャンパー線に使用する圧縮銅管端子との接続箇所を 絶縁するために使用します。 難燃性(A法:不燃性)を有しています。 ヒンジタイプですので、圧縮銅管端子に取付けた状態で、カバーの取付け、取外しが容易です。 万が一、水が浸入しても抜けやすい構造になっています。
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール 適合パイプ径(Φmm)25~32 アズワン品番64-2283-56
1個
735 税込809
翌日出荷

材質スチール 適合パイプ径(Φmm)25~32 アズワン品番64-2283-55
1個
760 税込836
翌日出荷

寸法(mm)42.4×26.5×110(H) 適合線材(mm)Φ10 (ディスプレイ用コード・ディスプレイ電源コード・同軸ケーブルなど) 関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.38MB)
1個
530 税込583
翌日出荷

”アルミボディ””カギ付”で屋外コンセントを盗電や衝撃からタフに守ります! 厚み3mmのアルミボディで高強度。 コンセント使用時でもカバー、施錠が可能。 盗電やイタズラ防止が図れます。 ボディは角や突起を無くしたラウンド形状。 人や物にやさしいデザイン。 取付けは壁面にねじ止めするだけの簡単施工。 防水コンセントを外す必要はありません。
仕様カギ付セキュリティカバー 付属品カギ×2 適合屋外:各社2口コンセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×82
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かわいいアクセントがホコリと湿気を防止。
材質本体/シリコーンゴム(難燃電気絶縁性)、コンセントキャップ/PP樹脂 寸法(mm)上用/45×6×70、下用/58×5×50、コンセントキャップ/25×21×18 質量(g)上用/9.5、下用/6.5、コンセントキャップ/1
1パック(4個)
359 税込395
3日以内出荷

太陽光やライトの光を吸収し暗くなると発光(緑色)します。 スイッチコードの長さを2段階(50cmまたは100cm)に調節でき、就寝時や小さなお子様に便利です。 蛍のように暗闇に浮かび上がってスイッチコードの位置を知らせます。
材質(コード)ポリエステル、(フック)スチール ホワイト 材質(本体)スチロール(蓄光材使用) 質量(g)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×18×14 コード長さ(cm)100 材質(玉)スチロール(蓄光材使用)
1個
329 税込362
4日以内出荷

スマイルキッズコードクリップ
じゃまなコードをまとめてお部屋をすっきりできるクリップです。
付属品粘着シート6枚(1シート) 材質ポリプロピレン パープル 質量(g)2×6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×19×11
1パック(6個)
269 税込296
3日以内出荷

長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。 簡単装着で安心して電化製品を使えます。 使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。 コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン 質量(g)(プラグ用ピック)2、(コンセントカバー)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)36×25×10、(コンセントカバー)25×18×21
1パック(4個)
379 税込417
4日以内出荷

長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。 簡単装着で安心して電化製品を使えます。 使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。 コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)35×10×27、(コンセントカバー)25×18×21
1パック(4個)
319 税込351
3日以内出荷

長期間差したままのプラグを保護し、ホコリや湿気を防ぎ、プラグ火災を防止します。 簡単装着で安心して電化製品を使えます。 使用していないコンセントをホコリや湿気から守り、お子様や濡れた手で触れて起きる感電やショ-トを防止。 コンセントの差し込み口に差すだけでOKです。
材質(プラグ用ピック)難燃電気絶縁性シリコンゴム、(コンセントカバー)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プラグ用ピック)34×8×22、(コンセントカバー)25×18×21
1パック(10個)
599 税込659
4日以内出荷

コンセントをホコリから守ります。 トラッキング火災の防止に。 かわいい柴犬がコンセント周りをおしゃれに。
付属品コンセントキャップ×2個、サイズ:約W2.5×D2.1×H1.8cm 材質(コンセントキャップ)PP樹脂 材質(本体)難燃電気絶縁性シリコーンゴム 質量(g)(上用)約8、(下用)約6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上用/約4.5×7×0.8(突起含まず)、下用/約6×5.5×0.5(突起含まず)
1パック(4個)
379 税込417
3日以内出荷

●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。
用途バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。 材質ポリエチレン グレー 質量(g)34.3 タイプパッカー40 寸法L(mm)111 寸法H(mm)56.5 寸法W(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

●ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。●結束バンドが付属しています。●Bパッカーは30mm、パッカー40は40mmの幅に適応します。
用途バンドの締付金具部に取付け、接触時の衝撃を緩和します。 材質ポリエチレン グレー 質量(g)50 タイプBパッカー 寸法L(mm)95 寸法H(mm)53 寸法W(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
3日以内出荷

Abaniact(アバニアクト)分配器
用途TV分配器
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
129 税込142
3日以内出荷

1個
66 税込73
当日出荷

1個
75 税込83
翌日出荷