絞り込み
コンセント形状

その他(1)
形状
- 平刃タイプ(1)
- 引掛タイプ(1)
定格電圧(V)
- 125(1)
- 250(1)
定格電流(A)
- 30(1)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- Panasonic(パナソニック)(337)
- 神保電器(270)
- 明工社(189)
- アメリカン電機(56)
- 東芝ライテック(50)
- エスコ(45)
- 河村電器産業(27)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- ELPA(18)
- ホリエ金物(16)
- パナソニックEWエンジニアリング(11)
- サンワサプライ(8)
- カナレ電気(6)
- オーム電機(5)
- 岩崎電気(4)
- JAPPY(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(4)
- スタックスツールス(4)
- パナソニック電工(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「コンセント形状」から絞り込む

その他(1)

引掛式・平刃形埋込コンセント3極・4極
bitstrong(ビットストロング)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷定格電流30A、定格電圧125Vまたは250Vの埋込コンセント(レセプタクル)です。プラグを差し込んで回転させることで確実にロックされる引掛式または平行タイプの平刃式です。極数: 接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)または接地3P(4線 / 4極 / 4ピン)。耐電圧性能: 各非通電部品と外殻の間は、AC2500V(50Hz~60Hz)に耐えられること。接触抵抗: R1 ≦50MΩ。絶縁抵抗: R2 ≧500MΩ。挿抜寿命: 20,000回以上用途工場設備、産業用機械、UPS(無停電電源装置)、サーバーラック電源、業務用厨房機器、大型の電動工具、発電機からの給電用。キャンピングカーの電源接続、ポータブル電源の大容量出力、120Vトラベルトレーラー。 。申し訳ございませんがここに記載されている用途は一部商品では適用されない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。定格電流(A)30