絞り込み
コンセント形状

2P 15A 125V(1)

2P 20A 125V(1)

(抜止形)2P 15A 125V(1)

接地2P 15A 125V(1)

接地2P 20A 125V(1)

接地3P 20A 250V(1)
コンセント個数
- 1(4)
- 2(2)
種類
- 埋込コンセント(2)
- 露出コンセント(1)
形状
- 平刃タイプ(3)
- 抜止タイプ(1)
定格電圧(V)
- 100(1)
- 125(3)
- 250(1)
- 300(1)
定格電流(A)
- 15(3)
- 20(2)
15・20
ブランド
- オーム電機
- Panasonic(パナソニック)(334)
- 神保電器(252)
- 明工社(189)
- アメリカン電機(55)
- 東芝ライテック(50)
- エスコ(34)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- 河村電器産業(20)
- ELPA(17)
- ホリエ金物(16)
- サンワサプライ(7)
- 岩崎電気(4)
- スタックスツールス(4)
- パナソニック電工(4)
- JAPPY(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- ネグロス電工(1)
- マサル工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「コンセント形状」から絞り込む

2P 15A 125V(1)

2P 20A 125V(1)

(抜止形)2P 15A 125V(1)

接地2P 15A 125V(1)

接地2P 20A 125V(1)

接地3P 20A 250V(1)

リモコンコンセント 電気器具用800W対応
オーム電機(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33コンセント個数1口入力AC100V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機本体:58×89×29(電源プラグを除く)、リモコン送信機:45×132×14容量(W)最大800まで(最大電流8A以下)使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5(障害物のない場合)
埋込コンセント 3口
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷プレートのコンセントを3口にできます。 埋込配線用定格電圧(V)125電力(W)1500まで定格電流(A)15適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0