絞り込み
コンセント形状

2P 15A 125V(4)

2P 20A 125V(1)

(抜止形)2P 15A 125V(1)

その他(2)

接地2P 15A 125V(2)

接地2P 20A 125V(1)

接地3P 20A 250V(1)
定格電圧(V)
- 100(1)
- 125(20)
- 250(2)
- 300(1)
コンセント個数
- 1(6)
- 2(5)
- 3(1)
定格電流(A)
- 15(10)
- 20(3)
- 30(1)
種類
- 埋込コンセント(2)
- 防水コンセント(1)
- 露出コンセント(4)
形状
- 平刃タイプ(7)
- 抜止タイプ(2)
平刃タイプ・抜止タイプ
色
グレー(2)
ブラック(4)
ホワイト(4)
グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- オーム電機
- Panasonic(パナソニック)(514)
- 明工社(318)
- 神保電器(275)
- TERADA(寺田電機製作所)(112)
- 東芝ライテック(86)
- アメリカン電機(79)
- エスコ(49)
- ELPA(46)
- 河村電器産業(24)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- ホリエ金物(19)
- パナソニック電工(12)
- サンワサプライ(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- TRUSCO(5)
- 岩崎電気(4)
- スタックスツールス(4)
- JAPPY(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

絶縁カバー付ムービープラグ
オーム電機¥289税込¥3181個当日出荷刃が180°回ります。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
リモコンコンセント 電気器具用800W対応
オーム電機(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33コンセント個数1口入力AC100V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機本体:58×89×29(電源プラグを除く)、リモコン送信機:45×132×14容量(W)最大800まで(最大電流8A以下)使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5(障害物のない場合)
角型コンセント 1口
オーム電機(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から翌々日出荷スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
絶縁カバー付差込みプラグ
オーム電機¥209税込¥2301個当日出荷プラグの交換用に。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
差込みプラグ
オーム電機¥167税込¥1841個当日出荷から翌々日出荷プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
ムービープラグ
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷から翌々日出荷刃が180°回ります。 家具裏等のコンセントに。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
リモコンスイッチ ペンダント型照明専用 タイマー機能付き
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト付属品保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3
ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付
オーム電機¥2,898税込¥3,1881組当日出荷赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3
L型トリプルコンセント 3口
オーム電機¥439税込¥4831個当日出荷コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
ダブルコンセント 2口
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
L型ダブルコンセント 2口
オーム電機¥289税込¥3181個当日出荷コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
IH器具用接地コンセント
オーム電機(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V定格電流(A)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2
接地ダブルコンセント
オーム電機(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷露出コンセント2コ口 接地2P形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
接地防雨Wコンセント
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。 刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。 プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。 絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。 アース線を接続できるアースターミナル付です。仕様アースターミナルつき形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P寸法(幅W×高さH)(mm)93×122適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント 3口
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷プレートのコンセントを3口にできます。 埋込配線用定格電圧(V)125電力(W)1500まで定格電流(A)15適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0