絞り込み
コンセント形状

2P 15A 125V(33)

(引掛形)2P 15A 125V(1)

(抜止形)2P 15A 125V(6)

接地2P 15A 125V(1)
定格電圧(V)
- 125(51)
コンセント個数
- 3
- 1(421)
- 2(366)
- 4(8)
- 5(1)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(1)
- 12(1)
- 24(1)
- その他(11)
定格電流(A)
- 15(48)
- 20(1)
種類
- その他(2)
- 埋込コンセント(28)
- 防水コンセント(2)
- 露出コンセント(9)
形状
- 平刃タイプ(27)
- 抜止タイプ(7)
平刃タイプ・抜止タイプ
色
グレー(9)
シルバー(1)
ブラウン(3)
ブラック(8)
ベージュ(8)
ホワイト(26)
グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(21)
- 神保電器(10)
- 東芝ライテック(8)
- ELPA(4)
- エスコ(3)
- 明工社(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- パナソニック電工(2)
- オーム電機(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
Panasonic(パナソニック)・神保電器・東芝ライテック・ELPA・エスコ・明工社・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・パナソニック電工・オーム電機・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
商品豆知識

埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3個口定格電流(A)15
角形トリプルコンセント
東芝ライテック(17件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷トラスコ品番763-2452形状平刃タイプ色オフホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
アドバンス埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
露出 トリプルコンセント
明工社(14件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷トラスコ品番355-8151形状平刃タイプ質量(g)90種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)88×48×26.0RoHS指令(10物質対応)対応
フルカラー埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷トラスコ品番763-2240形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷埋込トリプルコンセント(金属枠付)形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
L形トリプルコンセント
東芝ライテック(6件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷形状平刃タイプタイプ送りなし種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
アースターミナル付防水コンセント
東芝ライテック(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)。コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込兼用です。結線の容易なSL端子構造です。形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷色ブラウン極数2極定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
角型トリプルコンセント
ELPA¥649税込¥7141個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
トリプルコンセント 金属枠
神保電器(3件のレビュー)¥409税込¥4501個欠品中形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
E's WIDEシリーズ 抜け止めトリプルコンセント
東芝ライテック(3件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷形状抜止タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷汎用的な露出コンセントです。用途設備工事用。幅(mm)48色白種類露出極数2P定格電圧(V)125
結線済コンセント DM-A型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)仕様DM-A型材質樹脂使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC125定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
E's WIDEシリーズ トリプルコンセント
東芝ライテック(1件のレビュー)¥499税込¥5491個欠品中形状平刃タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
アドバンスS埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501個当日出荷仕様絶縁枠付色セラミックホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS埋込抜け止めトリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から5日以内出荷仕様金属枠付形状抜け止め種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
明工 エレガントトリプルコンセント
明工社(1件のレビュー)¥869税込¥9561個欠品中トラスコ品番736-0118形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ 埋込トリプルコンセント(絶縁枠付)
Panasonic(パナソニック)¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷形状平刃タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
コンセント (角型・3口)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個6日以内出荷差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。極数2P定格容量15A 125Vサイズ(mm)56×101×41.5 (D)差込口3個適合電線径(Φmm)1.6・2.0
コスモワイド21埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781箱(5個)5日以内出荷コスモシリーズワイド21の埋め込み型トリプルコンセント。コンセント差込口が3口で、電源タップの使用を減らし配線をスッキリ整理可能。寸法(mm)180×92×26色ホワイト質量(g)114シリーズコスモシリーズワイド21定格15A・125Vコンセント個数3
薄型トリプルコンセント
ELPA¥989税込¥1,0881個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用 カラー:ホワイト色ホワイト定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
ニューマイルドビー チョコレート色 埋込トリプルコンセント
神保電器(1件のレビュー)¥369税込¥4061個3日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-89
トリプルコンセント 絶縁枠
神保電器¥419税込¥4611個翌々日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-90
コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥479税込¥5271個当日出荷3方向に電源を分配します。色ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V本体質量(g)38定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×45×15差込口3個口アズワン品番65-0530-90RoHS指令(10物質対応)対応
埋込絶縁トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥479税込¥5271個当日出荷形状平刃タイプタイプ絶縁種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
コスモシリーズ 埋込抜け止めトリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷形状抜止タイプタイプ絶縁枠種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15