10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
  • 丸型アップコン 2コ口 Panasonic(パナソニック)

    丸型アップコン 2コ口

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    安全扉付コンセント採用。送り端子付。
    極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • 舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
  • F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口丸型適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • 丸型アップコン 1コ口 アース付 Panasonic(パナソニック)

    丸型アップコン 1コ口 アース付

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    安全扉付コンセント採用。送り端子付。
    極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
  • 角型アップコン2個用 Panasonic(パナソニック)

    角型アップコン2個用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    安全扉付コンセント採用。送り端子付。
    極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロ Panasonic(パナソニック)

    アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
  • F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプコンセントアップ型F型アップコン仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口角型適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)2コロ Panasonic(パナソニック)

    アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)2コロ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
    用途電線管工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口(中浅アウトレット対応)材質銅合金製適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • F型アップコン(住宅用) 電源用 アース付1コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン(住宅用) 電源用 アース付1コロ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口丸型適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
  • F型アップコン(住宅用) 電源用アース付1コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン(住宅用) 電源用アース付1コロ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口角型適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

フロアコンセント