128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
  • 丸型アップコン 2コ口 Panasonic(パナソニック)

    丸型アップコン 2コ口

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    安全扉付コンセント採用。送り端子付。
    極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • 舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
  • F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口丸型適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • パネル用コンセント専用露出ボックス アメリカン電機

    パネル用コンセント専用露出ボックス

    アメリカン電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。
    付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付
  • 舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
  • 丸型アップコン 1コ口 アース付 Panasonic(パナソニック)

    丸型アップコン 1コ口 アース付

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    安全扉付コンセント採用。送り端子付。
    極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
  • フロアコンスクエアプレート Panasonic(パナソニック)

    フロアコンスクエアプレート

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
    材質アルミ製
  • バリアフリー対応コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    種類フロアコンセント
  • 角型アップコン2個用 Panasonic(パナソニック)

    角型アップコン2個用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    安全扉付コンセント採用。送り端子付。
    極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカストコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • 舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセント個数1
  • 住宅用 F型アップコン Panasonic(パナソニック)

    住宅用 F型アップコン

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    仕様2P 15A 125V丸型コンセント個数2コ口
  • バリアフリー対応コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
  • フロアコン 電話・情報用 ブランク(取付金具付) Panasonic(パナソニック)

    フロアコン 電話・情報用 ブランク(取付金具付)

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    欠品中
    オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
    用途電線管工事用種類フロアコンセント仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付)種別ブランク・1コ用
  • 常設露出コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    常設露出コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できます。速結端子仕様のため作業時間を短縮。送り端子付きのため、複数台設置も簡単。
  • F型アップコン住宅用 防気カバー Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン住宅用 防気カバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用カバーポリエチレンシート(透明)サイズΦ85使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所屋内
  • アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口) 明工社

    アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口)

    明工社
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
    種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様結線完了表示付口数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロ Panasonic(パナソニック)

    アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付種別抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
  • プラグ収納コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    プラグ収納コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プラグを収納した状態でコードを引き出せるため、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
  • プレート+接地2P 15A TERADA(寺田電機製作所)

    プレート+接地2P 15A

    TERADA(寺田電機製作所)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
  • フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様 Panasonic(パナソニック)

    フリーアクセスフロア用アップコン 低床用 はさみ込み固定仕様

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材
    用途床用配線器具仕様はさみ込み固定仕様・送り端子付種別1コ口材質アルミ製丸型高さ(mm)床仕上げ:41以上種類フロアコンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15開口寸法(mm)Φ85~90機能電力用パネル厚(mm)14以下(床仕上げ材含む)
  • 抜止形コンセントバー アメリカン電機

    抜止形コンセントバー

    アメリカン電機
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    形状抜止タイプブラック
  • バリアフリー対応コンセント CECシリーズ TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント CECシリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
  • イーナコンセント EEMシリーズ 器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    イーナコンセント EEMシリーズ 器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズイーナコンセント EEM
  • フラット型フロアコン Panasonic(パナソニック)

    フラット型フロアコン

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
    用途電源用極数接地2P種類フロアコンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15タイププラグ収納型フラット型フロアコン種別抜け止めアース付2コ口コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
  • マルチフロアコン 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    マルチフロアコン 電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    種類フロアコンセント仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KWコンセント個数2
  • マルチフロアコンS 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    マルチフロアコンS 電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    種類フロアコンセント仕様電源×1、情報用ブランクチップ×3適合DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
  • F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプコンセントアップ型F型アップコン仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口角型適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • 電源器具ブロック TERADA(寺田電機製作所)

    電源器具ブロック

    TERADA(寺田電機製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • バリアフリー対応コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    CEAシリーズ、CEDシリーズ器具ブロック
  • プラグ収納シルバーメタリック TERADA(寺田電機製作所)

    プラグ収納シルバーメタリック

    TERADA(寺田電機製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバーコンセント個数2床面高さ(mm)80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
  • フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ Panasonic(パナソニック)

    フロアコン 電源用 抜け止めアース付1コロ

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
    用途電線管工事用極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様ねじ止め固定仕様、電源用種別抜け止めアース付1コ口コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
  • アップコンシルバー角型(アルミダイカスト型)アース付1コロ Panasonic(パナソニック)

    アップコンシルバー角型(アルミダイカスト型)アース付1コロ

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口(中浅アウトレット対応)材質アルミダイカスト製適合規格(PS)Eコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
  • アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)2コロ Panasonic(パナソニック)

    アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)2コロ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
    用途電線管工事用極数2P種類フロアコンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口(中浅アウトレット対応)材質銅合金製適合規格(PS)Eコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
  • 調整リング Panasonic(パナソニック)

    調整リング

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    種別フロアプレート用材質鋼板製電気亜鉛めっき質量(g)110呼びC75
  • マルチフロアコンセント器具 TERADA(寺田電機製作所)

    マルチフロアコンセント器具

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    SLLシリーズ、CERシリーズ、CCMシリーズ器具ブロック
  • スマートコンセントボックス TERADA(寺田電機製作所)

    スマートコンセントボックス

    TERADA(寺田電機製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
  • LTF用フロアプレート TERADA(寺田電機製作所)

    LTF用フロアプレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを2個取り付けることが可能です。
  • インナーコンセントスクエア90 Panasonic(パナソニック)

    インナーコンセントスクエア90

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
    用途床用配線器具仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能種別絶縁ワンタッチ取付枠付ダークグレー取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様材質(プレート)アルミ製
  • バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。 各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
  • プラグ収納コンセント LCRシリーズ TERADA(寺田電機製作所)

    プラグ収納コンセント LCRシリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
    開口寸法(mm)床面:Φ115高さ(mm)必要床高:80以上取付ピッチ(mm)89仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

フロアコンセント