絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(7)
コンセント形状
2P 20A 125V(1)
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V(2)
コンセント形状
その他(4)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(2)
種類
  • その他(1)
  • フロアコンセント(15)
定格電流(A)
  • 15(16)
  • 20(2)
  • 30(1)
コンセント個数
  • 2
  • 1(17)
  • 4(2)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 24(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
定格電圧(V)
  • 125(18)
125
形状
  • 平刃タイプ(8)
  • 抜止タイプ(6)
平刃タイプ・抜止タイプ
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 東芝ライテック(1)
  • 明工社(1)
  • アメリカン電機(1)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
Panasonic(パナソニック)・東芝ライテック・明工社・アメリカン電機・TERADA(寺田電機製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
2P 15A 125V
2P 15A 125V(7)
2P 20A 125V
2P 20A 125V(1)
(抜止形)2P 15A 125V
(抜止形)2P 15A 125V(2)
その他
その他(4)
接地2P 15A 125V
接地2P 15A 125V(2)
  • 丸型アップコン 2コ口 Panasonic(パナソニック)

    丸型アップコン 2コ口

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    安全扉付コンセント採用。送り端子付。
    適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカスト形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)

    舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
  • F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ丸型種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 住宅用 F型アップコン Panasonic(パナソニック)

    住宅用 F型アップコン

    Panasonic(パナソニック)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    仕様2P 15A 125V丸型コンセント個数2コ口
  • 角型アップコン2個用 Panasonic(パナソニック)

    角型アップコン2個用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    安全扉付コンセント採用。送り端子付。
    適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカスト形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口) 明工社

    アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口)

    明工社
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
    仕様結線完了表示付種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20口数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラット型フロアコン Panasonic(パナソニック)

    フラット型フロアコン

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
    用途電源用種別抜け止めアース付2コ口形状抜止タイプタイププラグ収納型フラット型フロアコン種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • マルチフロアコン 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    マルチフロアコン 電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW種類フロアコンセントコンセント個数2
  • F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ角型タイプコンセントアップ型F型アップコン種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • バリアフリー対応コンセント CECシリーズ TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント CECシリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
  • フロアコンスクエアL器具ブロック Panasonic(パナソニック)

    フロアコンスクエアL器具ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    フロアコンスクエアL1台に対し、器具ブロックを2コ取り付けられます。
  • アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)2コロ Panasonic(パナソニック)

    アップコンフラットゴールド丸型(銅合金製)2コロ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    コンセント収納時は床面とほどんど同じ高さになるアップコンです。
    用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口(中浅アウトレット対応)材質銅合金製形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • フロアコン器具ブロック(抜け止め Panasonic(パナソニック)

    フロアコン器具ブロック(抜け止め

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    フロアコンラウンド1台に対し、器具ブロックを1コ取り付けられます
    種別アース付2コ口定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
  • F型アップコン 電源用 2コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン 電源用 2コロ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
    用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コロ形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • インナーコンセントスクエア70 Panasonic(パナソニック)

    インナーコンセントスクエア70

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
    用途床用配線器具ダークグレー取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様種類インナーコンセント材質(プレート)アルミ製
  • パナトラック H型Sボックスフロアコンセント Panasonic(パナソニック)

    パナトラック H型Sボックスフロアコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック
    仕様接地2P15A125Vコンセント個数2コ口 抜け止め
  • 抜止形 フロアコンセント アメリカン電機

    抜止形 フロアコンセント

    アメリカン電機
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    形状抜止タイプ種類フロアコンセントコンセント個数2
  • フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)角型アルミ製 電力用 Panasonic(パナソニック)

    フリーアクセスフロア用アップコン(はさみ込み固定仕様)角型アルミ製 電力用

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    用途電力用仕様送り端子付適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505材質アルミ厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含)角型高さ(mm)(床仕上げ)58以上種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15開口寸法(mm)Φ80~90
  • アウトレット F型フロアコンセント Panasonic(パナソニック)

    アウトレット F型フロアコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別2コ口種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • アウトレット H型フロアコンセント Panasonic(パナソニック)

    アウトレット H型フロアコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    コンセント部は抜け止め方式となっており、つまずきなどによるコンセントの抜けを防止し、OA機器を守ります。専用工具不要で容易に施工できます。
    種別2コ口形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • フロアコン用器具ブロック 抜け止めアース付2コロ Panasonic(パナソニック)

    フロアコン用器具ブロック 抜け止めアース付2コロ

    Panasonic(パナソニック)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。
    用途電線管工事用仕様ねじ止め固定仕様、送り端子付種別抜け止めアース付2コ口形状抜止タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

フロアコンセント