絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
2P 20A 125V(3)
コンセント形状
その他(1)
種類
  • フロアコンセント(2)
定格電流(A)
  • 20
  • 15(32)
  • 30(2)
定格電圧(V)
  • 125(5)
  • 250(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
1・2・4・8・12
形状
  • 抜止タイプ(1)
抜止タイプ
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 明工社(2)
  • アメリカン電機(1)
Panasonic(パナソニック)・明工社・アメリカン電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
2P 20A 125V
2P 20A 125V(3)
その他
その他(1)
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口) 明工社アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口)明工社
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様結線完了表示付口数2RoHS指令(10物質対応)対応
舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセント Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数1
抜止形コンセントバー アメリカン電機抜止形コンセントバーアメリカン電機
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
形状抜止タイプブラック
アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口) 明工社アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口)明工社
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様結線完了表示付タイプ露出形極数接地2P口数4適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)RoHS指令(10物質対応)対応

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

フロアコンセント