絞り込み
コンセント形状

2P 15A 125V(1)
種類
- フロアコンセント(2)
定格電流(A)
- 15(2)
コンセント個数
- 1(1)
- 2(3)
- 4(1)
色
グリーン(1)
ゴールド(4)
シルバー(6)
ホワイト(6)
定格電圧(V)
- 125(2)
125
形状
- 平刃タイプ(1)
平刃タイプ
ブランド
- TERADA(寺田電機製作所)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- アメリカン電機(3)
- 明工社(2)
- 東芝ライテック(1)
- 共同カイテック(1)
特価
「コンセント形状」から絞り込む

2P 15A 125V(1)

常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷常設可能な露出コンセントで狭小スペースに設置できます。速結端子仕様のため作業時間を短縮。送り端子付きのため、複数台設置も簡単。
プレート+接地2P 15A
TERADA(寺田電機製作所)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から15日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
バリアフリー対応コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
プラグ収納コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から60日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プラグを収納した状態でコードを引き出せるため、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
フロアコンセントプレート器具
TERADA(寺田電機製作所)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
バリアフリー対応コンセント CECシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から8日以内出荷手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
ボックス+プレート ブラック
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
スマートコンセントボックス
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
プラグ収納シルバーメタリック
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷仕様アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバーコンセント個数2床面高さ(mm)80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
フロアパネル用 イーナコンセント EEMシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 床高50mmより対応可能で低床のフロアパネルでも施工可能です。 フロアパネルの設備用開口で最も多く採用されている、90角穴・90丸穴に施工可能です。 仕様されるコンセントプラグやコード径に合わせてフタ開閉部の高さを調整頂けます。シリーズイーナコンセント EEM床面高さ(mm)50以上適合パネル厚さ(mm)5~34(仕上材含む)
ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷プレート部分が180度開閉可能なため、プレートをける心配がなく破損のリスクを減らすことができます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:250角フロアパネル2枚、床高:38~55mmに施工可能です。色シルバーメタリック種類フロアコンセント
プレート+電話線チップ
TERADA(寺田電機製作所)¥7,198~税込¥7,918~1個15日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
プレート+ブランクチップ×1
TERADA(寺田電機製作所)¥7,198~税込¥7,918~1個6日以内出荷から15日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
プッシュコンセント シルバー
TERADA(寺田電機製作所)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷壁面内に収納可能な壁用コンセント。ACコンセント2口。製品の厚みは一般的なスイッチやコンセント同様の7mm。既設のコンセントから交換取付可能。盗電やイタズラ防止、防塵に効果。
プラグ収納コンセント LCRシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から8日以内出荷プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)高さ(mm)必要床高:80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。シリーズイーナコンセント EEM施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
上下動 P=66.7
TERADA(寺田電機製作所)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷プレートの厚さ2mmで床との段差を極力なくした足元に優しい上下動コンセントです。コンセントの可動はスライドボタンをスライドさせることで上部に可動します。コンセントの向きを90度か移転させてることが可能なため、プラグの挿しやすい向きへ変更できます。用途接地2P15A125V×2仕様適合床環境電線管床工事用【アウトレットボックス】鉄製大四角深型アウトレットボックスカバー鉄製大四角丸穴塗代カバー床面高さ(mm)78以上プレートシルバー取付ピッチ(mm)66.7施工内容床面開口Φ80
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷常設露出コンセント(接地無し)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。色ホワイトコンセント2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(未来)のセット品
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷天井吊りボルトへワンタッチ取付が可能。常設露出コンセントを天井吊りボルトへ簡単に取付。取付台座/未来工業(株)製「SCH-TCB」固定支持金具付
RSシリーズレセプタクル3P
TERADA(寺田電機製作所)¥3,998税込¥4,3981個60日以内出荷ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。端子とのケーブル接続は市販工具で圧着可能です。プラグに適合する電線サイズは2sq・5.5sq・8sq・14sqの4種類になります。識別キー/無
RSシリーズレセプタクル2P
TERADA(寺田電機製作所)¥2,898税込¥3,1881個60日以内出荷ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。端子とのケーブル接続は市販工具で圧着可能です。プラグに適合する電線サイズは2sq・5.5sq・8sq・14sqの4種類になります。識別キー/無
ワンタッチ上下動型コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷上下動コンセントTFB50・55シリーズ(二つ穴直付タイプ)仕様上下動コンセント(二つ穴直付タイプ)(接地2P15A125V平刃)
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷常設可能な露出コンセントの接地極付・アースターミナル付タイプをラインナップ。速結端子仕様のため作業時間を短縮。(アースターミナルはネジ止め)。送り端子付なので、複数台設置も簡単。コンパクトサイズのため家具・住設機器の裏など狭いスペースでも設置可能。照明等の電気家具にはもちろん、商業施設のデジタルサイネージなど様々な電気設備・シーンでご使用頂けます。「ホワイト・レッド・グリーン」の3色をご用意しております。色グリーンコンセント接地2極抜止×2(送り端子付) アースターミナル×1
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷常設露出コンセント(接地極付)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。色ホワイトコンセント接地2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(ネグロス)のセット品
仕上げ材ボックス+プレート
TERADA(寺田電機製作所)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷OAフロア90角の開口部に設置が可能です。コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを2個取付ける事が可能です。床仕上材をプレート部に貼り込むことで、部屋の空間・床面とフロアコンセントに一体感を生ませることが可能です。電源・通信・TVの器具を1つのコンセントボックスに搭載が可能です。厚さ(mm)対応可能仕上材/塩ビタイル2~3、タイルカーペット5~7床面高さ(mm)90以上(仕上材含まず)環境適合床:フリーアクセスフロア用パネル厚(mm)施工可能/9~26施工内容パネル開口 90角
常設露出コンセント
TERADA(寺田電機製作所)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷常設露出コンセント(接地無し)と天井取付台座とのセット品。天井吊りボルトへ簡単に取付。色ホワイトコンセント2極抜止×2(送り端子付)+天井取付台座(ネグロス)のセット品