絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
その他(3)
コンセント個数
  • 1(3)
定格電圧(V)
  • 600
  • 100(3)
  • 125(34)
  • 250(14)
  • 480(1)
  • 色ブラック(2)
種類
  • 防水コンセント(3)
定格電流(A)
  • 30(2)
  • 60(3)
  • 100(1)
30・60・100
形状
  • 引掛タイプ(5)
引掛タイプ
ブランド
  • アメリカン電機(5)
アメリカン電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
その他
その他(3)
  • 引掛形 防水パネルコンセント アメリカン電機

    引掛形 防水パネルコンセント

    アメリカン電機
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類防水コンセント形状引掛タイプコンセント個数1個口
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 引掛形防水フランジコンセント アメリカン電機

    引掛形防水フランジコンセント

    アメリカン電機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    種類防水コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)60コンセント個数1個口
  • 引掛形 防水形露出コンセント アメリカン電機

    引掛形 防水形露出コンセント

    アメリカン電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類防水コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)60コンセント個数1個口

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

防水コンセント