絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
その他(10)
定格電圧(V)
  • 600
  • 5(8)
  • 9(1)
  • 24(5)
  • 30(1)
  • 100(29)
  • 125(868)
  • 200(4)
  • 250(284)
  • 300(14)
  • 480(6)
コンセント個数
  • 1(10)
定格電流(A)
  • 30(8)
  • 60(8)
  • 100(4)
種類
  • 埋込コンセント(7)
  • 防水コンセント(3)
形状
  • 引掛タイプ(17)
引掛タイプ
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラック(5)
シルバー・ブラック
ブランド
  • アメリカン電機(15)
  • 明工社(2)
アメリカン電機・明工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形 30A

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • 引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機

    引掛形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 埋込コンセント アメリカン電機

    埋込コンセント

    アメリカン電機
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
    形状引掛形定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式適合ボックス中型四角アウトレットボックス
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • 引掛形 防水パネルコンセント アメリカン電機

    引掛形 防水パネルコンセント

    アメリカン電機
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口
  • 引掛形 フランジコンセント アメリカン電機

    引掛形 フランジコンセント

    アメリカン電機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • フランジコンセント アメリカン電機

    フランジコンセント

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子3ヶ添付)
    形状引掛形極数3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
  • 埋込コンセント アメリカン電機

    埋込コンセント

    アメリカン電機
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • フランジコンセント アメリカン電機

    フランジコンセント

    アメリカン電機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。(38mm2用RD形圧着端子4ヶ添付)
    形状引掛形極数接地形3P定格電流(A)100適合電線(mm2)38難燃性UL94 V-0適合圧着端子Z0301(付属品)電線接続方式圧着端子式
  • フランジコンセント アメリカン電機

    フランジコンセント

    アメリカン電機
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
    形状引掛形定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • 明工 引掛埋込コンセント接地3P 明工社

    明工 引掛埋込コンセント接地3P

    明工社
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3Pコンセント個数1定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛形防水フランジコンセント アメリカン電機

    引掛形防水フランジコンセント

    アメリカン電機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口定格電流(A)60
  • 引掛形 防水形露出コンセント アメリカン電機

    引掛形 防水形露出コンセント

    アメリカン電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口定格電流(A)60
  • 600V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L17-30R 準拠) 明工社

    600V 接地3P 30A 引掛埋込コンセント (L17-30R 準拠)

    明工社
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)600コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 30A 600V定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント