絞り込み
コンセント形状

その他(1)
コンセント個数
- 2(1)
定格電圧(V)
- 125(1)
種類
- 防水コンセント(1)
定格電流(A)
- 15(1)
形状
- 抜止タイプ(1)
抜止タイプ
ブランド
- オーム電機
- Panasonic(パナソニック)(24)
- アメリカン電機(10)
- 東芝ライテック(7)
- パナソニック電工(7)
- 神保電器(5)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- ELPA(2)
- 明工社(2)
- UNISON(ユニソン)(2)
- Nito(2)
- 日動電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「コンセント形状」から絞り込む

その他(1)

接地防雨Wコンセント
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。 刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。 プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。 絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。 アース線を接続できるアースターミナル付です。仕様アースターミナルつき形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P寸法(幅W×高さH)(mm)93×122適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応