絞り込み
コンセント個数
定格電流(A)
3・15・20・30・60・100
形状
平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
ブランド
Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・東芝ライテック・パナソニック電工・神保電器・河村電器産業・エスコ・ELPA・明工社・UNISON(ユニソン)・Nito・オーム電機・日動電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 防水コンセント

70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
  • 引掛形 防水パネルコンセント アメリカン電機

    引掛形 防水パネルコンセント

    アメリカン電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口
  • EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用) Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用 接地コンセント(露出用・機器用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    極数接地2P
  • 防雨コンセント ELPA

    防雨コンセント

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    容易に抜けない防雨コンセント
    定格125V 15Aコンセント個数3個口
  • PHV・EVコンセント収納用キャビネット Nito

    PHV・EVコンセント収納用キャビネット

    Nito
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    充電用コネクタの収納が可能です。充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。
    高さ(mm)290奥行(mm)196間口(mm)260塗装色ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B)
  • 電気設備EVコンポプライム 河村電器産業

    電気設備EVコンポプライム

    河村電器産業
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
  • EVコンポ 三菱車対応金具 河村電器産業

    EVコンポ 三菱車対応金具

    河村電器産業
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【2320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形質量(g)160.6極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形質量(g)129.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4320】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形質量(g)177極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • EV充電器 ミースEVポートS UNISON(ユニソン)

    EV充電器 ミースEVポートS

    UNISON(ユニソン)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。 セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。 ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。 ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。 充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
    材質樹脂質量(kg)2シルバー高さ(mm)コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×402×142差込口形状EV充電用20A 250V
  • EV充電器 ミースEVポートM UNISON(ユニソン)

    EV充電器 ミースEVポートM

    UNISON(ユニソン)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。 鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。 ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。 扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。 ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。 充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。 充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。 設置については、アンカー仕様のみとなります。 2人以上の設置工事をお勧めします。 納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
    材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル質量(kg)18ブラック定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140差込口形状EV充電用20A 250V
  • 3P30A引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)

    3P30A引掛防雨コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    種別コンセント形状引掛種類引掛防雨コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
  • スマート接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    スマート接地防水ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類防水コンセントコンセント個数2
  • スマート電子EEスイッチ付防水コンセント Panasonic(パナソニック)

    スマート電子EEスイッチ付防水コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様消灯タイマ付・スマートデザイン種別自動点滅器(EEスイッチ)種類防水コンセント定格電圧(V)100定格電流(A)3
  • スマート接地防水コンセント(入線機能付)(抜け止め式・アースターミナル付)(露出・埋込両用) シャンパンブロンズ Panasonic(パナソニック)

    スマート接地防水コンセント(入線機能付)(抜け止め式・アースターミナル付)(露出・埋込両用) シャンパンブロンズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    適合規格JIS C 8303定格電圧(V)125コンセント個数1個口定格電流(A)15
  • 接地防雨Wコンセント オーム電機

    接地防雨Wコンセント

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。 刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。 プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。 絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。 アース線を接続できるアースターミナル付です。
    仕様アースターミナルつき形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P寸法(幅W×高さH)(mm)93×122適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 270x 89mm [防水型]コンセントボックス エスコ

    270x 89mm [防水型]コンセントボックス

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CS-327形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 引掛形防水形組コンセント専用 アメリカン電機

    引掛形防水形組コンセント専用

    アメリカン電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口
  • 引掛形防水フランジコンセント アメリカン電機

    引掛形防水フランジコンセント

    アメリカン電機
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口定格電流(A)60
  • 引掛形 防水形露出コンセント アメリカン電機

    引掛形 防水形露出コンセント

    アメリカン電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口定格電流(A)60
  • ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント 明工社

    ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント

    明工社(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番431-5154形状抜止タイプ質量(g)215種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)121×93×63.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • EVコンポライト用ポール 河村電器産業

    EVコンポライト用ポール

    河村電器産業
    54,980税込60,478
    1個
    41日以内出荷
  • 防雨形入線プレート 神保電器

    防雨形入線プレート

    神保電器
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    適合電線径外径20mmまでアズワン品番64-9697-27
  • アースターミナル付防雨形抜止接地ダブルコンセント ブラウン色 神保電器

    アースターミナル付防雨形抜止接地ダブルコンセント ブラウン色

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9695-59
  • アースターミナル付防雨形入線機能付抜止接地コンセント 神保電器

    アースターミナル付防雨形入線機能付抜止接地コンセント

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9695-17
  • アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付) 東芝ライテック

    アースターミナル付接地防水コンセント(入線機能付)

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    付属品コード押え適合JIS規格1コ用露出ボックス対応形状抜止タイプタイプ1個用、防雨型(IPX3)種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント アースターミナル付 明工社

    ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント アースターミナル付

    明工社
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

防水コンセント