絞り込み
回路方式
- 4路
- 3路(31)
- 両切(3)
- 片切(28)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 神保電器(2)
「回路方式」から絞り込む
3路(31)
4路
両切(3)
片切(28)

フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
フルカラー埋込スイッチ(4路)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式E(4路)
フルカラー埋込ネームスイッチ(4路)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式E(4路)結線方式ねじなし端子式
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 4路
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格15A/300 VAC耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下耐熱温度(℃)100±3/1時間放置回路方式4路結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 4路
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~40定格15A/300 VAC耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下耐熱温度(℃)100±3/1時間放置回路方式4路結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷色ミルキーホワイトタイプ埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付)定格4A 300V AC適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式4路負荷容量0.15~4A100Vの場合:15~400W
NKシリーズ 4路+4路+3路スイッチセット
神保電器¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。家具や住宅設備など機器用のラインアップです。取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。付属品取付枠、プレート、はさみ金具種別4路+4路+3路スイッチ回路方式3路/4路入数(個)1スイッチ定格(A)15/300V