調光スイッチ :「照明器具」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
庭園灯の自動点灯・消灯に
明るさを検知して自動点灯(EEスイッチ機能)、設定時間後に自動点灯(消灯タイマ機能)。消灯タイマ機能付だから電気のムダを無くします。
消費電力(W)1
定格電圧(V)100
仕様消灯タイマ付・スマートデザイン、防雨形
種別自動点滅器(EEスイッチ)
色ホワイトシルバー
使用温度範囲(℃)-10~+40
コード長さ(m)0.5
定格電流(A)3
回路方式一体方式、点灯照度調整機能付
結線方式電源プラグ式
負荷容量AC100V3A
動作照度(照度調整ツマミを早く点灯側に回しきった位置)点灯:20lx~80lx、消灯:点灯照度の5倍以下、(照度調整ツマミを遅く点灯側に回しきった位置)点灯:5lx~40lx、消灯:点灯照度の5倍以下
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
新しい制御方式の採用により、照明器具の選定が簡単になりました。
照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様ロータリー式、適合LED専用2A
色ホワイト
定格電圧(V)200VAAC100
定格周波数(Hz)50/60
使用周囲温度(℃)-10~40
設定範囲下限照度:照度比/約0%~約40%(白熱灯の場合)
調光率(%)範囲:照度比/約0~100(白熱灯の場合)
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
コスモシリーズ ワイド21
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
SO-STYLE(ソー・スタイル)
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
SO-STYLE(ソー・スタイル)
すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。
手軽に調光できるシンプルな調光器です。
ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに
ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。
Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。
照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
定格電圧(V)100~242
プレート別売
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
タブレット操作・レイアウトフリー。
上位照明制御システムとの連動が可能
種類マルチマネージャーExシステム
出力PDCL信号×2
定格電圧(V)100~242
幅(Φmm)115
最大接続台数スイッチ子器:4台
信号入力LSCL信号×1
接続台数照明器具:32台×2系統
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)134.7
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)600
質量(kg)14
取付壁直付型
高さ(mm)375
タイプシーンマネジャーG対応タイプ
奥行(mm)120
入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)
周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
回路数調光:8回路
負荷容量最大1600W(16A)/回路
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)800
質量(kg)18
取付壁直付型
高さ(mm)375
タイプシーンマネジャーG対応タイプ
奥行(mm)120
入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)
周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
回路数調光:12回路
負荷容量最大1600W(16A)/回路
インターフェースは、最大4台まで接続可能。W(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。F(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。H(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
インターフェースは、最大4台まで接続可能。B(電源スイッチ付)。適合スイッチボックス:JIS 1コ用金属製(カバー付)
幅(mm)48
高さ(mm)110
定格電圧AC100~242V
適合機器NQL10101、NQL10111、NQL10121、NQL10131、NQL10161、NQL10171、NQL10151
制御電源【ユニット台数】50台まで
連結数4台まで
適合負荷メーカー製信号線式連続調光型LED照明器具
周囲温度(℃)0~35
RoHS指令(10物質対応)対応
定格容量(A)15
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
コスモシリーズ ワイド21
LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。
別売オプションの取り付けが可能
プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)
付属品スイッチC(3路)付
適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)
カバー防気カバー、パネルカバー取付可能
種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用
適合機器NQL10151
適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK
周囲温度(℃)0~35
定格容量(A)15
入力電源(V)AC100
最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで
装着台数連続取付可能台数:5台まで
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
電設用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。