4ページ目: 調光スイッチ

128件中 121128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光ユニットパネル8 HfX8 Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル8 HfX8Panasonic(パナソニック)
839,800税込923,780
1個
3日以内出荷
質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
調光ユニットパネル8 白熱灯用X8 Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル8 白熱灯用X8Panasonic(パナソニック)
679,800税込747,780
1個
3日以内出荷
質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
アドバンスLED埋込逆位相調光SWC Panasonic(パナソニック)アドバンスLED埋込逆位相調光SWCPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。 うなり音の出ない回路。 LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60容量(VA)320
調光スイッチ ON・OFFスイッチセパレート形 500W ロータリ式 神保電器調光スイッチ ON・OFFスイッチセパレート形 500W ロータリ式神保電器
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
電流(A)15電圧(V)100
調光・調色コントローラー ODELIC(オーデリック)調光・調色コントローラーODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。 生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。
仕様指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー適合2個用スイッチボックス(カバー付)材質樹脂(白色)幅(mm)116高さ(mm)120周波数(Hz)50/60共用出しろ(mm)10再生紙使用マーク適合
照度人感センサー付コントローラー 三菱電機照度人感センサー付コントローラー三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
消費電力(W)6質量(kg)0.3仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz)調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動)調光率(%)5~100、0(消灯)
調光コントローラー タイマー付 三菱電機調光コントローラー タイマー付三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.3センサーなし仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)スケジュールMS683S・MS684S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)調光方式ワイヤレスリモコンによる調光率(%)5~100、0(消灯)
人感センサー 三菱電機人感センサー三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
仕様信号線:FCPEVAEΦ0.9~1.2 1P 最大配線長50m適合機種MS682 MS682S質量(kg)0.06出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上使用環境温度:0~40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)取付板厚(mm)5~20接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50
調光スイッチ