絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(63)
- コイズミ照明(18)
- 神保電器(9)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- 三菱電機(4)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- goot(太洋電機産業)(2)
- DNライティング(2)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- 東芝ライテック(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト

別売部品
コイズミ照明¥8,598税込¥9,4581台6日以内出荷から11日以内出荷仕様自動照明センサスイッチ マルチタイプ、人感センサ付、高気密、照度センサ付、設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)、断熱施工可能型、防雨型、設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)質量(kg)0.2直径(Φmm)100取付高(mm)50埋め込み深さ(mm)50出幅(mm)11埋込穴(Φmm)75
NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ
神保電器¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし種別埋込ライトコントロール(PWM制御)+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V~254V(50Hz、60Hz共用)定格消費電力(W)4以下定格出力最大200mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)入数(個)1
NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ
神保電器¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格消費電力(W)4以下定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1
NKシリーズ PWM信号制御(2ch)埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ
神保電器¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作では照明は消灯しません(照明を消灯するには外付けスイッチを別途設ける)。仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約90%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:下限設定値~約5%連続(初期下限設定値約90%)消灯対応出力なし●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:なし種別埋込ライトコントロール(PWM制御(2系統))+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格出力1系統当たり最大100mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~20台(信号線電流5mAの場合)適合プレートNKP-3UF(別売)入数(個)1スイッチ定格(A)3/24V AC
NKシリーズ PWM信号制御埋込ライトコントロール+リモコン個別スイッチ
神保電器¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。ツマミの操作で照明が消灯します(照明器具の仕様に拠る)仕様●PWM出力機能(Duty比)下限設定:約95%~約50%の範囲で手動設定可能●PWM出力機能(Duty比)可変幅:約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続●信号線総配線長:100m以内●消灯対応出力:あり種別埋込ライトコントロール(PWM制御)+リモコン個別スイッチ使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V~254V(50Hz、60Hz共用)定格消費電力(W)4以下定格出力最大200mA(絶縁12V±2V 1kHzパルス幅変調(PWM)短形波適合負荷PWM信号線式調光照明器具1~40台(信号線電流5mAの場合)※JISC8120付属書E.3パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの入数(個)1
NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)
神保電器¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで入数(個)1調光方式逆位相制御方式(~2A)
NKシリーズ 逆位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ
神保電器¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-300V定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで入数(個)1調光方式逆位相制御方式(~2A)
NKシリーズ 正位相制御方式 埋込ライトコントロール+3路スイッチ(ガイドランプ付)
神保電器¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし種別ライトコントロールスイッチ単極3路15A-125V使用温度範囲0℃~35℃定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで入数(個)1調光方式正位相制御方式(~5A)
PiPitプラスハンディライコン
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷セット内容単4アルカリ電池×2本同梱、リモコンホルダ同梱寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×171×18
PiPitプラス セパAタイプ直付型
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷電圧(V)100-242寸法(幅W×高さH)(mm)Φ134×122定格電圧(V)AC100-242通信距離(m)見通し約20
PiPitプラス セパAタイプ埋込型
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷寸法(mm)Φ115×Φ100×104電圧(V)100-242定格電圧(V)AC100-242通信距離(m)見通し約20
タイマー子器
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、7日間スケジュール、動作数:最大32動作/スケジュール適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)色クールホワイト設定方式24時間式停電補償時間出荷後約10年
シーン選択子器
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF(切替スイッチにより以下の2通りの使い方から機能を選択)1、シーン1~4の再生 2、シーン5~8の再生適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)色クールホワイト
ライトマネージャーFx 4回路(親器)
Panasonic(パナソニック)¥91,980税込¥101,1781個翌々日出荷適合スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)208×120定格電圧(V)AC100
ライトマネージャー 接点入力子器
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷適合スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
ライトマネージャー タイマー子器
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷適合スイッチボックス:JIS2個用(カバー付)質量(kg)0.2寸法(幅W×高さH)(mm)116×120設定方式24時間式
シーンマネージャーG シーン選択操作器
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)色クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能4シーンの再生(任意)+ON/OFF
シーンマネージャーG 4ボタン操作器
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷色クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能PCにより自由に設定(シーン再生、エリア連動操作、作業灯操作、ON/OFF操作、操作電源ON/OFF他)スイッチ数4
シーンマネージャーG 2ボタン操作器
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷適合スイッチボックスJIS1コ用(カバー付)色クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能PCにより自由に設定(シーン再生、エリア連動操作、作業灯操作、ON/OFF操作、マスター調光、操作電源ON/OFF他)スイッチ数2
シーンマネージャーGメイン操作器8C
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS5コ用(カバー付)色カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー寸法(幅W×高さH)(mm)254×120チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
シーンマネージャーGメイン操作器4C
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)色カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー寸法(幅W×高さH)(mm)208×120チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
シーンマネージャーGリモコン受光ユニット
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷適合リモコン操作器NK28658色クールホワイト埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)120
シーンマネージャーGタイマーユニット
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷仕様設定数:3スケジュール+自動再生1、動作数:最大32動作/スケジュール適合スイッチボックス:JIS2コ用(カバー付)色クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)116×120設定方式24時間式
調光ユニットパネル8 HfX8
Panasonic(パナソニック)¥839,800税込¥923,7801個3日以内出荷質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
調光ユニットパネル8 白熱灯用X8
Panasonic(パナソニック)¥679,800税込¥747,7801個3日以内出荷質量(kg)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×375×120負荷容量最大1600W(16A)/回路
調光・調色信号線
ODELIC(オーデリック)¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷仕様Φ0.9CPEV-1P(シールド付)、総配線長100m以内、コネクター付長さ(m)10再生紙使用マーク適合
調光・調色コントローラー
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷専用の調光・調色器具との組み合わせで、光色や明るさの調節が自在に行えます。 生活シーンや生活リズムに合わせて、お好みのあかりのシーンをお楽しみください。仕様指定LED器具専用、LED用調光・調色コントローラー適合2個用スイッチボックス(カバー付)材質樹脂(白色)幅(mm)116高さ(mm)120周波数(Hz)50/60共用出しろ(mm)10再生紙使用マーク適合
照度人感センサー付コントローラー
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷質量(kg)0.3消費電力(W)6仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz)調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動)調光率(%)5~100、0(消灯)
調光コントローラー タイマー付
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷質量(kg)0.3センサーなし仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)スケジュールMS683S・MS684S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)調光方式ワイヤレスリモコンによる調光率(%)5~100、0(消灯)
人感センサー
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様信号線:FCPEVAEΦ0.9~1.2 1P 最大配線長50m適合機種MS682 MS682S質量(kg)0.06出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上使用環境温度:0~40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)取付板厚(mm)5~20接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50