絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(91)
- 神保電器(88)
- ELPA(30)
- オーム電機(8)
- 東芝ライテック(7)
- エスコ(6)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- フソー化成(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 明工社(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- GENTOS(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト

アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ(2線式・親器・受信器・3路配線対応形)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様ヒートサイクル:8 ℃以下色マットグレー消費電力(W)0.2 (待機時)定格200 VA 100 V AC(50 Hz/60 Hz)温度上昇表面操作部 20 ℃以下絶縁抵抗(MΩ)(500 V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10 ~+40ランプ寿命表示ランプ:100000 時間引張強度(N)電線:100 1 分間(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)使用電圧範囲(V)AC 90 ~ 110適合電線【600 Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用【600 Vポリエチレンケーブル】Φ1.6 mm,Φ2 mm Cu(銅) 単線専用開閉白熱灯負荷 200 W (AC 100 V) 約20 回/分 連続 10,000 回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1,200 1 分間使用周波数(MHz)923.7 ~927.7 (11チャンネル)(特定小電力無線)、2402 ~2480 (Bluetooth(R) LE)
アドバンスシリーズ 埋込電動シャッター用押釦(3a接点)
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント 250V 入切表示スイッチ 簡易耐火プレート付
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(トリプル用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット(トリプル用)
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ エアコン用 埋込スイッチ付コンセント 簡易耐火プレート付
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(ダブル用)
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
コネクタ フォトスイッチ
オムロンヘルスケア¥1,898税込¥2,0881個11日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:- 種別:ソケット コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:はんだ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート PCBマウント IP / NEMA評価:- コネクタ コーディング:- コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 定格電流:- 定格電圧:-アズワン品番65-1411-65
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチダブルスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ LED調光スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格入力(VA)320使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込ダブルスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス 埋込スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。色マットブラック定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスシリーズ リンクプラス タッチ一括OFF発信器
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷たとえばおでかけ前に玄関から、おやすみ前に寝室から、家じゅうのさまざまな照明器具をまとめて一括OFF。消し忘れがなくなり、電気の節約になります。(ON操作は不可)色マットブラック定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~+40電波到達距離(m)障害物のない水平見通し空間で約30RoHS指令(10物質対応)対応登録範囲本器に登録できるスイッチ(受信器)の最大数:50回路/無線中継器:1個最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
アドバンスタッチ スイッチ用ダブル子器
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ定格電圧(V)DC24、対地:AC100引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40ランプ寿命100000時間配線長50m以下配線方式2線無極配線方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V/min)1200
アドバンスタッチ スイッチ用子器
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ定格電圧(V)DC24、対地:AC100引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40ランプ寿命100000時間配線長50m以下配線方式2線無極配線方式結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V/min)1200