絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(91)
- 神保電器(88)
- ELPA(30)
- オーム電機(8)
- 東芝ライテック(7)
- エスコ(6)
- ユニペックス(UNI-PEX)(4)
- フソー化成(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 明工社(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- GENTOS(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト

パターングループ設定スイッチ(コスモシリーズワイド21形)
Panasonic(パナソニック)¥9,498税込¥10,4481個11日以内出荷仕様保護カバー付・コスモ形・ホワイト定格信号消費電流5mA配線方式2線無極性配線方式
埋込シャッター用スイッチ
神保電器¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷組み合わセット品です。施工が簡略化されます。その他なしスイッチ(上)なし/なし、(中)JEC-BN-888ALE/なし、(下)なし/なしプレートなしハンドル(上)なし/なし、(中)なし/なし、(下)なし/なし枠NWS-C
埋込感熱センサ用ロータリSW
神保電器¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷組み合わセット品です。施工が簡略化されます。その他10284-BK, 10560-1RS2-BKスイッチ(上)なし/なし、(中)WJ-RS0S/なし、(下)なし/なしプレートなしハンドル(上)なし/なし、(中)なし/なし、(下)なし/なし枠NWS-C
NKシリーズ 埋込リモコン個別スイッチセット
神保電器¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」。体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」。守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。種別スイッチ種類個別スイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
NKシリーズ 感熱センサ用 ロータリスイッチ
神保電器¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。種別感熱センサ用ロータリスイッチ定格12A/300V入数(個)1















![15A/100V [3路]スィッチオフライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469588-250804-02.jpg)
![15A/100V [片切]スィッチオフライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469527-250804-02.jpg)