絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(44)
- エスコ(25)
- 神保電器(13)
- BLACK BOX(8)
- 東芝ライテック(4)
- RS PRO(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- サン電子(3)
- SAMTEC(3)
- ELPA(2)
- 電菱(2)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
- SPARKFUN(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト

ぐっとすシリーズ プラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。仕様成端方式:圧接接続トラスコ品番799-9682材質ポリカーボネート色サテングレー極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~+40
コスモシリーズ ボックス用絶縁セパレータ
Panasonic(パナソニック)¥289税込¥3181個欠品中ボックス用絶縁セパレータ用途プラスチック、金属ボックス両用材質塩ビ色グリーン使用温度範囲(℃)-10~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×73×35
アドバンス埋込高シールドTVターミナル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高シールド設計で妨害ノイズを遮断します。 3224MHzまでの広帯域に対応します。用途テレビターミナル仕様電流通過形色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)電圧定在波比(HF)1.3以下、(FM・VHF)1.3以下、(UHF)1.3以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.8以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.3以下、(FM・VHF)0.3以下、(UHF)0.3以下、(BS-IF)0.5以下、(CS-IF)0.5以下、(BS-IF(L))0.8以下、(CS-IF(L))0.8以下電流通過IN・TV接続口
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。 脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。 パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。 ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。 奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。 全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。仕様ラックユニット数:1U奥行(mm)81
電話線チップ(多回線兼用)(20コ入)
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481箱(20個)4日以内出荷材質ABS樹脂色ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40耐熱性70℃ 1時間使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
テレホンガイド(20コ入)
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481箱(20個)3日以内出荷埋込テレホンガイドです。材質ABS樹脂色ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40耐熱性70℃ 1時間使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着工具 CC79コンタクト CATシリーズ CAT-HT-179-2030-13
SAMTEC¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。タイプ圧着工具寸法ワイヤ:30 AWG, 28 AWG, 26 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20AWGシリーズCAT使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC79コンタクト
Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13
SAMTEC¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。タイプ圧着工具寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWGシリーズCAT使用ハンドサイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ハンド併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ
電菱¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷防水防塵,高耐候性。スリムでコンパクトなデザイン。高堅牢性。簡単設置。マルチカラーLED表示。低自己消費電流。最先端材料・部材を採用。安心の国内設計,国内製造仕様●システム電圧:12V●最大入力電圧:25Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:14.4Vdc●周囲温度範囲:-40~70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65gアズワン品番65-8722-72
屋根馬 540mm
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷材質スチール(溶融亜鉛メッキ)質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×540適合パイプ径(Φmm)32以下
フル2線LED照明・蛍光灯調光TU
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷用途分電盤用定格電圧(V)AC100設定方式(アドレス)光アドレス設定式回路数出力回路数:1回路