絞り込み
揚程(m)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
吐出量(L/min)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15.5(1)
  • 16.5(1)
  • 18(2)
  • 23(2)
定格電圧(V)
  • AC100
使用液
  • 風呂水(3)
ブランド
  • 工進(3)
  • センタック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バスポンプとは、家庭のお風呂場で使うポンプのことです。残り湯を洗濯の際に利用するために、洗濯機にお湯を移すときに使われる節水生活の必需品。5分刻みのタイマー機能付で、さらに水量調整が可能なバスポンプは、水量を希望の量に自動調節することが可能です。消耗品のポンプ部分を交換するためのスペアポンプもあるので、長く使用できます。ポンプの収納まで考えられた収納ボックス付きのバスポンプは、必要なものを1セットにまとめられるので便利です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
揚程(m)から絞り込む
2.5(1)
3.5(1)
4(2)
バスポンプ KP-104シリーズ 工進バスポンプ KP-104シリーズ工進(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ工進(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ工進(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー センタックお風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワーセンタック(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
欠品中
お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)付属品アーム、ベース質量(kg)0.6電源コンセント式電源コード(m)1ホース長さ(m)4ポンプコード(m)4寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピアセット 3mホース付き センタック洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピアセット 3mホース付きセンタック
3,698税込4,068
1台
欠品中
洗濯機専用お風呂ポンプ。約5.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。
用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10吐出量(L/min)15.5(揚程0m)、11.5(揚程1m)仕様自動停止:5.5分付属品3mホース、ベース材質PP、ポリ塩化ビニル・EVA質量(kg)0.6電源コンセント式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×240電源コード(m)1ポンプコード(m)3

家庭用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

バスポンプ