絞り込み
使用液
- 清水(1)
揚程(m)
- 15(1)
吐出量(L/min)
- 12(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
ブランド
- 川本ポンプ(川本製作所)
- ノーブランド(6)
- 寺田ポンプ製作所(5)
- ナカトミ(2)
- PROSTYLE(2)
- セフティー3(1)
- 鶴見製作所(1)
- アラム(1)
- YUYPRO(1)
「使用液」から絞り込む
清水(1)

小型家庭用給湯・給水増圧ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台61日以内出荷業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。 高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。 インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。 シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60電源(V)単相100V全揚程(m)15定格出力(W)150運転方式単独騒音値(dB)38液性pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下許容押込圧力(MPa)0.01~0.49液温(℃)0~90(凍結なきこと)封入圧力(MPa)0.09吸込条件流れ込み専用運転揚程(m)L:15、M:21、H:27
『家庭用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- バスポンプ
- 家庭用水中ポンプ