絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220
  • AC100(5)
  • DC24(2)
タンク容量(L)
  • 2(2)
ブランド
  • 正和(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油用ポンプとは軽油や、重油を供給させるためのポンプのことです。燃料補給目的に建設機械へ取り付けての使用や、工場内の移動用補給ポンプ、ドラム缶からの給油や船内の燃料補給などに使用されます。内部の構造別に、ギヤ式、トロコイド式などがあり、ギヤ式は同じ形の二つのギヤがかみ合うように回転し、油を送り出すのが特徴です。一方トロコイド式は、トロコイド曲線と呼ばれる特殊な曲線の形をした歯車が、内と外でかみ合って回転する構造をしています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
セミサイクルポンプ SMD 正和セミサイクルポンプ SMD正和(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2周波数(Hz)50/60有効内容量(L)1.5吐出口径RcM8×1
セミサイクルポンプ SMA 正和セミサイクルポンプ SMA正和(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形有効内容量(L)1.5入力(W)4以下(10rpm:5以下)
油用ポンプ