絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • ヤガミ(25)
  • 坂口電熱(14)
  • スリーハイ(11)
  • カクダイ(2)
  • 八光電機(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • マイセック(2)
  • トレンドサイン(2)
  • ケニス(1)
  • テムコジャパン(1)
  • 山清電気(1)
  • 豊中ホット研究所(1)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
融雪ヒーターパネル増設用 富士倉融雪ヒーターパネル増設用富士倉
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
融雪ヒーターパネルSETの増設用です。
用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)1.57周波数(Hz)50/60消費電力(W)81定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)上昇温度【パネル】50(最大)
融雪ヒーターパネルSET 富士倉融雪ヒーターパネルSET富士倉
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
重労働な雪かき負担を軽減します。
用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)4.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)243(81×3)定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)電源コード(m)1.8上昇温度【パネル】50(最大)
融雪ヒーターケーブルT型 富士倉融雪ヒーターケーブルT型富士倉
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。
用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)2.1寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本周波数(Hz)50/60消費電力(W)600定格電圧(V)AC100上昇温度【ケーブル】60(最大)
テープヒーター・ベルトヒーター