絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(3)
ブランド
- 富士倉
- スリーハイ(11)
- ヤガミ(6)
- カクダイ(2)
- 八光電機(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- 坂口電熱(2)
- マイセック(2)
- テムコジャパン(1)

融雪ヒーターケーブルT型
富士倉¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)2.1寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本周波数(Hz)50/60消費電力(W)600定格電圧(V)AC100上昇温度【ケーブル】60(最大)
融雪ヒーターパネル増設用
富士倉¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷融雪ヒーターパネルSETの増設用です。用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)1.57周波数(Hz)50/60消費電力(W)81定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)上昇温度【パネル】50(最大)
融雪ヒーターパネルSET
富士倉¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷重労働な雪かき負担を軽減します。用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)4.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)243(81×3)定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)電源コード(m)1.8上昇温度【パネル】50(最大)