さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(5,212)
  • 三菱電機(650)
  • 東芝ライテック(217)
  • ODELIC(オーデリック)(169)
  • 岩崎電気(156)
  • ENDO(遠藤照明)(108)
  • HotaluX(ホタルクス)(86)
  • コイズミ(28)
  • エコリカ(24)
  • 東京メタル(22)
  • ブランドをもっと見る
  • 5未満(15)
  • 5~10未満(215)
  • 10~20未満(1,411)
  • 20~30未満(2,247)
  • 30~40未満(1,586)
  • 40~50未満(1,033)
  • 50~60未満(551)
  • 60~70未満(171)
  • 70~80未満(149)
  • 80~90未満(155)
  • 消費電力(W)をもっと見る
  • 12(2)
  • 90~242(6)
  • 100(203)
  • 100~200(38)
  • 100~240(267)
  • 100~242(5,608)
  • 200(193)
  • 200~242(288)
  • 200~254(2)
  • 242(142)
  • 電圧(V)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4,398)
  • エコロジープロダクト
    グリーンマーク認定(135)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(3,461)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(138)
6,782件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LEDベースライト モノタロウLEDベースライトモノタロウ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
消費電力を削減するLEDベースライトです。セードは割れにくいポリカーボネート製でできており、フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。
用途屋内用照明(屋外使用禁止)付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200設置場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機LEDベースライト 逆富士型 40形オーム電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷
100-242V電圧対応<br />省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
40形 ライトバー Panasonic(パナソニック)40形 ライトバーPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
LED照明器具 トラフ40形 オーム電機LED照明器具 トラフ40形オーム電機
7,298税込8,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書電圧(V)AC100-242 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形オーム電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン<br />100-242V電圧対応<br />光源色は昼光色<br />省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×
LED標示灯 Panasonic(パナソニック)LED標示灯Panasonic(パナソニック)
899税込989
1台
当日出荷から32日以内出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ東芝ライテック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から32日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 DスタイルPanasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1セット
予約販売
消費電力(W)11.6色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から15日以内出荷
質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 40形オーム電機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン<br />100-242V電圧対応<br />省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバーPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
Myシリーズ ライトユニット 三菱電機Myシリーズ ライトユニット三菱電機
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台
iD 40形LED本体直付iスタイル Panasonic(パナソニック)iD 40形LED本体直付iスタイルPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイルPanasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷から13日以内出荷
質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 230幅 HotaluX(ホタルクス)1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 230幅HotaluX(ホタルクス)
7,498税込8,248
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)230寸法(mm)230×1250×62質量(kg)2.4色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷
全長(mm)36質量(g)125周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.4(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1a外径(Φmm)96定格消費電力(W)3.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)450定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83グローブ種別樹脂乳白光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V)入力電流(mA)58(100V)光束(Lm)器具光束:450配光角度(°)100光色昼白色省エネ基準達成率(%)120グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)150タイプ天井直付型
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス)1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から翌々日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状トラフ寸法(mm)75×1225×64質量(kg)1.7電源電圧(V)100~242色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 W230 器具本体 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 W230 器具本体Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1台
10日以内出荷
先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売適合ガード(別売):FK42533長さ(mm)1250幅(mm)230材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ天井直付型ランプの種類LED
LED20形ウォール防雨形 Panasonic(パナソニック)LED20形ウォール防雨形Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から14日以内出荷
定格電圧(V)100~242調光の可否不可
消し文字パネル Panasonic(パナソニック)消し文字パネルPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から31日以内出荷
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字素材アクリル板
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
3,098税込3,408
1個
当日出荷
質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)5000全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93定格入力電流(A)0.1電源周波数(Hz)50/60共用最大光度(cd)335光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠 HotaluX(ホタルクス)1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠HotaluX(ホタルクス)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌々日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形三菱電機
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅 HotaluX(ホタルクス)1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅HotaluX(ホタルクス)
7,798税込8,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)150寸法(mm)150×1250×62質量(kg)2.1色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル用 iスタイル ストレートタイプ/笠なし型 40形 器具本体 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル用 iスタイル ストレートタイプ/笠なし型 40形 器具本体Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1台
予約販売
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ40形ランプの種類LED
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ三菱電機
5,298税込5,828
1組
5日以内出荷から15日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 ブラック クリスタルアイUSB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 ブラッククリスタルアイ
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイ USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。 面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。 本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。 電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。 ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。 ~~~~ 使い方いろいろ ~~~~ ・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに ・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として ・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに ・仕事・勉強・作業などのデスクワークに ・写真撮影のライティングに ・停電や災害時の防災用品として ・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに ■スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個 ■面発光LEDシステム ■USB給電(microUSB TypeB) DC5V ■ON/OFFスイッチ付き ■消費電力:4W ■ルーメン:350lm ■色温度:6000K ■本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm ■本体重量:115g ■LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年) 【カラー】 ブラックタイプ 【注意事項】 ※防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。 水掛かりなどは保証対象外となります。 ※USBケーブルは付属いたしません。
ブラックグリーン購入法適合
IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から15日以内出荷
質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
予約販売
仕様水平天井埋込専用適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
LEDユニットフラット形 東芝ライテックLEDユニットフラット形東芝ライテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷
相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光束(Lm)450配光角度(°)120光色昼白色グリーン購入法適合
LEDユニットフラット形 東芝ライテックLEDユニットフラット形東芝ライテック
5,398税込5,938
1個
当日出荷
相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83光源色電球色光束(Lm)1700配光角度(°)160グリーン購入法適合
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 Dスタイル 富士型Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
31日以内出荷
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合
...

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら