絞り込み
電圧(V)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 24(1)
  • 90~242(6)
  • 100(236)
  • 100~200(34)
  • 100~240(406)
  • 100~242(8,401)
  • 100~254(4)
  • 100~265(1)
  • 200(212)
  • 200~242(1,336)
  • 200~254(2)
  • 242(145)
消費電力(W)
  • 5未満(19)
  • 5~10未満(273)
  • 10~20未満(1,855)
  • 20~30未満(3,802)
  • 30~40未満(3,358)
  • 40~50未満(2,100)
  • 50~60未満(941)
  • 60~70未満(580)
  • 70~80未満(370)
  • 80~90未満(639)
  • 90~100未満(5)
  • 100~200未満(15)
  • 200~300未満(4)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(6,321)
  • 三菱電機(3,444)
  • 東芝ライテック(488)
  • ODELIC(オーデリック)(182)
  • 岩崎電気(128)
  • コイズミ照明(99)
  • HotaluX(ホタルクス)(79)
  • ENDO(遠藤照明)(73)
  • 日動工業(26)
  • 東京メタル(18)
  • DAIKO(大光電機)(17)
  • TAIKO DENKI(13)
  • エスコ(10)
  • DNライティング(9)
  • エコ・トラスト・ジャパン(8)
  • 日立(7)
  • 東芝(6)
  • オーム電機(4)
  • OSRAM(オスラム)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5,440)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(129)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4,339)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10,962件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 40形

    オーム電機(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 20形

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 40形 ライトバー Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser LED電球 GX53

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
    用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
  • LED標示灯 Panasonic(パナソニック)

    LED標示灯

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
  • LEDベースライト 逆富士形 20形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士形 20形

    オーム電機
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200定格電圧(V)AC 100~242(50/60Hz)本体質量(g)1270平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550調光方式なし調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅 HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅

    HotaluX(ホタルクス)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)150寸法(mm)150×1250×62質量(kg)2.1色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED20形ウォール防雨形 Panasonic(パナソニック)

    LED20形ウォール防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)100~242調光の可否不可
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠 HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠

    HotaluX(ホタルクス)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明電源電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • Myシリーズ ライトユニット 三菱電機

    Myシリーズ ライトユニット

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1台調光の可否
  • iD 40形LED本体直付iスタイル Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体直付iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
  • 消し文字パネル Panasonic(パナソニック)

    消し文字パネル

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
    質量(kg)0.1文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字素材アクリル板
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)5000全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93定格入力電流(A)0.1電源周波数(Hz)50/60共用最大光度(cd)335光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
  • LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
    仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100-242消費電力(W)16.4全光束(Lm)2450器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 直付型 反射笠付型 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 直付型 反射笠付型 器具本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    4日以内出荷
    先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様ライトバー別売適合ガード(別売):FK42533長さ(mm)1250幅(mm)230材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ天井直付型(リニューアル専用)ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDユニットフラット形1700 東芝ライテック

    LEDユニットフラット形1700

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700
    全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)13.0(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)配光角度(°)160エコロジー商品省エネ
  • 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148特価
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1
  • リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 ブラック クリスタルアイ

    USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 ブラック

    クリスタルアイ
    6,698税込7,368
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ USB電源 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LEDランプ 室内照明/アウトドア照明/防災 従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用フラットパネルライト。 面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。 本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。 電源はUSBですので、 PCやコンセント、モバイルバッテリーやソーラーパネル、車のシガーソケットなど、あらゆる場所から電源を取ることができ、利用シーンを選びません。 ポータブルに使用するも良し、固定して使用するも良しのマルチに使えるLEDライトです。 ~~~~ 使い方いろいろ ~~~~ ・クローゼット・押し入れ・物置・ガレージなどの収納スペースに ・本棚・ディスプレイ棚・キャビネット・水槽の照明として ・夜釣り・キャンプなどのアウトドアに ・仕事・勉強・作業などのデスクワークに ・写真撮影のライティングに ・停電や災害時の防災用品として ・車のルームランプ、ラゲッジランプ、キャンピングカーに ■スーパースリムフラットパネルLEDライト本体 1個 ■面発光LEDシステム ■USB給電(microUSB TypeB) DC5V ■ON/OFFスイッチ付き ■消費電力:4W ■ルーメン:350lm ■色温度:6000K ■本体サイズ:150mm×100mm×7.5mm ■本体重量:115g ■LED切れ保証書付き(お買い上げ日より1年) 【カラー】 ブラックタイプ 【注意事項】 ※防水タイプではありませんので、湿気の多い場所や水のかかる場所ではご使用にならないでください。 水掛かりなどは保証対象外となります。 ※USBケーブルは付属いたしません。
    ブラックグリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス)

    1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
    用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状トラフ寸法(mm)75×1225×64質量(kg)1.7電源電圧(V)100~242色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)150タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
  • IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W230 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W230 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)3.1材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様水平天井埋込専用適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)4.0定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)540調光方式なしグリーン購入法適合調光の可否不可
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅328 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅328 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)25本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト コーナーライト

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1245幅(mm)120取付天井直付型高さ(mm)120備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット 三菱電機

    LED照明器具 Myシリーズ 40形 ライトユニット

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着
    フレーム鋼板(亜鉛めっき鋼板)演色指数(Ra)83ライトユニット40(形)
...

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LEDベースライト