特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6,834件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力を削減するLEDベースライトです。セードは割れにくいポリカーボネート製でできており、フック、落下防止チェーン付きで安全に取付できます。
用途屋内用照明(屋外使用禁止) 付属品固定用ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、電源ブッシング2個、取扱説明書 電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×53×200 設置場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200 取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 平均演色評価数(Ra)83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 調光の可否不可 入数(本)1
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼光色 取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100-242 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 タイプ省エネ 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 動画あり
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状トラフ 寸法(mm)75×1225×64 質量(kg)1.7 電源電圧(V)100~242 色温度(K)5000 生産国日本 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK41533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 取付天井直付型 高さ(mm)50 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 調光の可否×
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,498 税込1,648
欠品中

質量(kg)3 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 グリーン購入法適合
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)1.6 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1520
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)11.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,498 税込10,448
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ライトバー別売 適合ガード(別売):FK42533 長さ(mm)1250 幅(mm)230 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ天井直付型 ランプの種類LED
1台
1,298 税込1,428
欠品中

仕様電源ユニット内蔵 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状逆富士形 幅(mm)230 寸法(mm)230×1250×62 質量(kg)2.4 色温度(K)5000 生産国日本 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ガード(別売):FK42533 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1250 幅(mm)230 高さ(mm)70 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 調光の可否×
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED20形ウォール防雨形
定格電圧(V)100~242 調光の可否不可
1台
13,980 税込15,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)消し文字パネル
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1 文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字 素材アクリル板
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
イエロー 質量(g)72 全高(mm)38 口金GX53-1 外径(Φmm)75 定格消費電力(W)5.8 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.1 グローブ種別樹脂乳白 最大光度(cd)335 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1225 幅(mm)80 タイプ天井直付型
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠 HotaluX(ホタルクス) 動画あり
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 色温度(K)5000 生産国日本 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵 材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

質量(kg)2.6 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
13,980 税込15,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 電圧(V)100~242 材質(カバー)ポリカーボネイト
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1台
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
質量(g)72 全高(mm)38 口金GX53-1 外径(Φmm)75 定格消費電力(W)5.8 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 定格入力電流(A)0.1 電源周波数(Hz)50/60共用 最大光度(cd)335 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.5 グリーン購入法適合
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 タイプ天井直付型
1台
2,598 税込2,858
当日出荷


東芝ライテックLEDユニット
エコ商品
全長(mm)36 質量(g)125 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.4(100V) 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 外径(Φmm)96 定格消費電力(W)3.4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)450 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 グローブ種別樹脂乳白 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.3(100V) 入力電流(mA)58(100V) 光束(Lm)器具光束:450 配光角度(°)100 光色昼白色 省エネ基準達成率(%)120 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
長さ(mm)1225 幅(mm)80 取付天井直付型 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) タイプ40形 ランプの種類LED
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷

スリムで場所を取らないため、取付場所を選びません。LEDのため、発熱が少なく、周囲への温度影響が少なく済みます。背面にマグネットが装着されており、金属パネルなどに固定して使用できます。両端のネジ穴(M4用)を使用して、確実な固定も可能です。
仕様●LEDモジュール部長:432mm(L3)●中心照度(1m 直下) Min:110 lx●取付位置間:450mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間 質量(g)160 電圧(V)AC100 消費電力(W)3.6 色温度(K)6500 (6000~7000) 全長L1(mm)460 光束(Lm)Typ:350 演色指数(Ra)80
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅 HotaluX(ホタルクス) 動画あり
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状逆富士形 幅(mm)150 寸法(mm)150×1250×62 質量(kg)2.1 色温度(K)5000 生産国日本 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源LED 材質(カバー)ポリカーボネート 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 色(カバー)乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

東芝ライテックLEDユニットフラット形
エコ商品
相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 光束(Lm)450 配光角度(°)120 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 本体質量(g)1270 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼光色 取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)60 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
7,398 税込8,138
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります