15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現
セット内容(器具)EL-LH-BC42201+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別埋込形 長さ(mm)1254 幅(mm)174 質量(kg)8.9 高さ(mm)63 消費電力(W)55(200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8800(200V時) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス6 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)230 材質(カバー)強化ガラス透明 材質(枠)アルミ アルマイト仕上 取付穴220×1230
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス6 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)230 材質(カバー)強化ガラス乳白 材質(枠)アルミ アルマイト仕上 取付穴220×1230
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Myシリーズ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。パネルタイプ
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 幅(mm)220 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 清浄度推奨:クラス6(1000) 埋め込み寸法(mm)220×1230
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 清浄度6 色温度(K)5000 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

青空を模擬する照明
用途取付ボルト施工 質量(kg)12.5 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 消費電力(W)74 定格電圧(V)100~242 材質(フレーム)乳白アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)52.7 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 パネル散乱パネル:アクリル
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP65:固形物および水の侵入に対する高密閉性能に適合。耐風速60m/s
用途工場・倉庫用(産業用) 定格電圧(V)100~240 使用可能温度範囲-20~40℃ 光源寿命60000時間 電源ユニット内蔵
1台
109,800 税込120,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上 形状乳白カバー深枠タイプ 質量(kg)9.7 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 消費電力(W)65.2 定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 定格電圧(V)100~242 材質(カバー)アクリル 乳白 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 クラス900 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 器具相当FHP45形×4灯
1台
49,980 税込54,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) クラス600 器具相当FHP32形×3灯 形状乳白カバー深枠タイプ 消費電力(W)40.4 質量(kg)7 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白 材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります