病室用品とは、病室の機能や衛生状態を保ち、適切な看護を行うために必要な物品の総称。室名表示用の事務用品から、患者様の移動やベッド上での体位変換を補助する介護用品、いわゆるナースコールなどの電化製品まで、含まれる品物は多種多様です。やや特殊な器具としては、患部と布団が接触しないための離皮架があります。病室用品の特徴は、安全性や耐久性、衛生面が考慮された設計です。とりわけケア用品の充実は看護師と患者様の双方の負担を軽減し、病室環境の良好な保全に貢献します。
材質自己消火性ABS樹脂
色モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
質量(g)40
コード長さ(m)1.4
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585
奥行(mm)18
材質スチール
セット内容1段あたり赤白プレート25枚
シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部)
容量(L)20(おしぼり約70本)
消費電力(W)200
温度調整方法バイメタル式サーモスタット
付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚段数(段)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330
材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240
アズワン品番7-2798-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14
庫内容量(L)7.5
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
種別縦書き・横書き両用
材質アクリル
タイプ様なし
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個
材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース
質量(g)120
アズワン品番7-8262-01
ポケット寸法(mm)約60×360
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個
幅(mm)80
高さ(mm)34.7
質量(g)100
タイプ卓上型
奥行(mm)80
電源単4乾電池×2個(別売)
電池寿命約1年(40回/日)
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売)
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
コード長さ(m)1
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
商品タイプアラーム+パッドセット
アズワン品番7-951-01
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質100%レーヨン不織布
速度約16本/分
カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
仕様抗菌
材質自己消火性ABS樹脂
形状ハンド型
質量(g)約120
コード長さ(m)約1.5
相対湿度75%未満
使用周囲温度(℃)0~40
色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)160×135
取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。
アズワン品番7-8460-11
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個
質量(g)約70(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)
使用周囲温度(℃)0~+40
入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可
消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
異物混入の低減に役立つブルー色のペーパータオル。しっかり拭けるハードタイプ。
材質再生紙
シートサイズ(mm)220×230
松吉医科器械コード24-6762-00
1パック(200枚×25袋)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。
来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。
来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
トラスコ品番836-2021
幅(mm)120
高さ(mm)170
質量(g)600
奥行(mm)45
消費電力(W)通常時8/鳴動時15
電源AC100V
警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
先端開放型なので装着したまま患者さんの手に触れられます。透明なので患者さんの手の状態を常に観察できます。
色クリア
適合範囲(cm)手首周囲:14~20
1箱(2個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り
幅(mm)54
厚さ(mm)8.7
質量(g)約40(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
縦(mm)85
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約30
消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH7(426.1000)
電池寿命(年)約1(10回/日)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1袋(4個)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
幅(cm)手首/10、ひも/5
材質(表地)綿35%・ポリエステル65%
ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります。
発信器をテーブルに固定できます。
トラスコ品番836-8090
幅(mm)72
高さ(mm)70
質量(g)120
奥行(mm)66.6
テーブル取付厚(mm)40~70
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
トラスコ品番836-2042
セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本
幅(mm)116
高さ(mm)120
質量(g)450
品名中継器
奥行(mm)36.5
電源(V)AC100V
電源AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。
既設のナースコールシステムに接続して使用します。
患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。
胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。
紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。
吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。
分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。
電池は不要です。
1箱(5個)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
水に流せるペーパータオル。誤ってトイレに流しても心配ありません。感染症が気になる嘔吐物の処理や、失禁の拭き取りにも便利です。一度に多量に流すのはご遠慮下さい。
寸法(mm)220×230(中判)
混率(%)再生紙100
アズワン品番64-4047-42
1ケース(30袋×200枚)
¥6,998
税込¥7,698
12日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。