病室用品とは、病室の機能や衛生状態を保ち、適切な看護を行うために必要な物品の総称。室名表示用の事務用品から、患者様の移動やベッド上での体位変換を補助する介護用品、いわゆるナースコールなどの電化製品まで、含まれる品物は多種多様です。やや特殊な器具としては、患部と布団が接触しないための離皮架があります。病室用品の特徴は、安全性や耐久性、衛生面が考慮された設計です。とりわけケア用品の充実は看護師と患者様の双方の負担を軽減し、病室環境の良好な保全に貢献します。
449件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質自己消火性ABS樹脂 モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585 奥行(mm)18 材質スチール セット内容1段あたり赤白プレート25枚
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部) 容量(L)20(おしぼり約70本) 消費電力(W)200 温度調整方法バイメタル式サーモスタット 付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚 電源(V)AC100(50/60Hz) 棚段数(段)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330 材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金 質量(kg)約7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240 アズワン品番7-2798-01
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14 庫内容量(L)7.5
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロシェア識別バンド ナビス(アズワン) 動画あり
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)250 適合(周囲)95~230mm 寸法(mm)(記入部分)約25×65 周長(mm)95~230
1箱(100本)
2,673 税込2,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン) 長さ(mm)234/記入部分25×80
1箱(100本)
4,089 税込4,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚 材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)160×135 取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。
アズワン品番7-8460-11
1個
579 税込637
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リヒトラブ回転標示盤
回転表示盤の表示札スペア-
トラスコ品番179-1997 白(表)・赤(裏) 質量(g)160 縦(mm)108 横(mm)21
1袋(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)エリマキクーラー 冷やしてネック
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個 材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース 質量(g)120 アズワン品番7-8262-01 ポケット寸法(mm)約60×360
1セット
859 税込945
当日出荷

1個
80 税込88
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様抗菌 材質自己消火性ABS樹脂 形状ハンド型 質量(g)約120 コード長さ(m)約1.5 相対湿度75%未満 使用周囲温度(℃)0~40 色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質100%レーヨン不織布 速度約16本/分 カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm)80 高さ(mm)34.7 質量(g)100 タイプ卓上型 奥行(mm)80 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番836-2024 セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm)100 高さ(mm)157 質量(g)530 奥行(mm)84.5 電源AC100V 音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1袋
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。 来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。 来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
トラスコ品番836-2021 幅(mm)120 高さ(mm)170 質量(g)600 奥行(mm)45 消費電力(W)通常時8/鳴動時15 電源AC100V 警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚(交換用 適合パイプ径(Φmm)最大Φ38
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ベッドネーム用紙×1枚 材質ポリ塩化ビニール
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番4熱線式検知器
屋内用の検知器です。 テナント等の入口に使用できます。
トラスコ品番836-2023 幅(mm)60 高さ(mm)77 質量(g)80 タイプ熱線式 奥行(mm)60 使用周囲温度(℃)-10~40 検知距離(m)4 検知可能速度(m/s)0.3~1
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1組
8,298 税込9,128
3日以内出荷

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売) 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) コード長さ(m)1 音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 商品タイプアラーム+パッドセット アズワン品番7-951-01
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

替えアイデアホック付ストッパー 1個入 (フリー/小児用共用)
仕様フリー/小児用兼用
1個
599 税込659
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

メディカルプロジェクト抜管防止メガホン
クリアで通気性も良好針やカテーテル等の抜去防止に使用可能です。メガホン部分が透明なため、手の状態を確認しやすいです。筒状の状態を保持できるため、通気性も良好です。
材質カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首固定部/クロロプレンゴム 寸法(Φ×mm)約125×290 アズワン品番7-7713-01
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

異物混入の低減に役立つブルー色のペーパータオル。しっかり拭けるハードタイプ。
材質再生紙 シートサイズ(mm)220×230 松吉医科器械コード24-6762-00
1パック(200枚×25袋)
5,498 税込6,048
当日出荷

アズワン小型冷蔵庫
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
容量(L)冷蔵43+製氷5 定格消費電力(W)68 質量(kg)14 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190 冷却方式コンプレッサー方式 外寸法(mm)450×450×510 アズワン品番2-2041-11 庫内温度(℃)約5
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

材質抗菌自己消火性樹脂 形状大形ボタン 質量(g)90 ボタン色グリーン 色(本体)モダンホワイト
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番836-2037 セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個 幅(mm)70 ホワイト 高さ(mm)120 質量(g)110 タイプ壁掛型 奥行(mm)20.5 電源単4乾電池×2個(別売) 電池寿命約1年(40回/日)
1個
12,590 税込13,849
当日出荷

フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません) 手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
サイズフリー 種別左右兼用 適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
1双
4,998 税込5,498
当日出荷

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。 車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。 9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。 アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。 センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。 電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) 電源9V乾電池×1個(別売) コード長さ(m)1m アズワン品番7-951-01 音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
材質自己消火性樹脂 ボタン仕様位置:握り部/製品先端
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品すりわり付十字穴なべタッピングねじ1種 4×20(2本)、取扱説明書、施工説明書 レッド 質量(g)約570 消費電力(W)動作時:6、待機時:1.6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×100×84.5(アンテナ部除く) 使用周囲温度(℃)-10~+50 取付け方法露出取付、JIS1コ用スイッチボックス適合 設置場所屋側 電波到達距離(m)【ECD品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)、【ECE品番の発信器・送信器】障害物のない場所での水平見通し距離:約40(使用場所の環境により短くなります) 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 使用周波数(MHz)ECD品番発信器を使用時:CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)、ECE品番発信器を使用時:CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)上記の1波を周波数設定SWで選択
1台
25,980 税込28,578
欠品中

しっかり拭けるハードタイプ。再生紙100%の環境に配慮したペーパータオルです。
材質再生紙 規格R6000 シートサイズ(mm)220×230 松吉医科器械コード23-3889-00
1パック(200枚×30袋)
5,398 税込5,938
10日以内出荷

フィフティ・ヴィジョナリーホットメイト
取り出しやすい前開きタイプ。バイメタル式温度調節。
電源(V)AC100(50/60Hz) 庫内温度(℃)70
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)タオル保温庫
消費電力400W(200W×2段) 質量(kg)約12 容量約18L×2段(おしぼり約130~160本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×310×595 安全装置温度ヒューズ 温度調節バイメタル式サーモスタット アズワン品番0-8200-01 庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)×2個 庫内温度(℃)70℃±10℃
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器
トラスコ品番836-2042 セット内容取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm)116 高さ(mm)120 質量(g)450 品名中継器 奥行(mm)36.5 電源(V)AC100V 電源AC100V 消費電力(W)(50/60Hz)0.5~0.8
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)570 質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450 収納量38L(おしぼり約198本) 庫内寸法(mm)360×316.5×345 庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80 松吉医科器械コード20-3657-00
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
1箱(5個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷