病室用品とは、病室の機能や衛生状態を保ち、適切な看護を行うために必要な物品の総称。室名表示用の事務用品から、患者様の移動やベッド上での体位変換を補助する介護用品、いわゆるナースコールなどの電化製品まで、含まれる品物は多種多様です。やや特殊な器具としては、患部と布団が接触しないための離皮架があります。病室用品の特徴は、安全性や耐久性、衛生面が考慮された設計です。とりわけケア用品の充実は看護師と患者様の双方の負担を軽減し、病室環境の良好な保全に貢献します。
カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585
奥行(mm)18
材質スチール
セット内容1段あたり赤白プレート25枚
シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部)
容量(L)20(おしぼり約70本)
消費電力(W)200
温度調整方法バイメタル式サーモスタット
付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚段数(段)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330
材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金
質量(kg)約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240
アズワン品番7-2798-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外:35×28×26、内:27×20×14
庫内容量(L)7.5
種別縦書き・横書き両用
材質アクリル
タイプ様なし
患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)160×135
取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
押す時だけでなく引くときも空気が出るため、倍のスピードで空気を入れることが出来ます。空気入れ専用ポンプです。バルーン・浮き輪・エアボール等の空気入れに適しています。
アズワン品番7-8460-11
仕様抗菌
材質自己消火性ABS樹脂
形状ハンド型
質量(g)約120
コード長さ(m)約1.5
相対湿度75%未満
使用周囲温度(℃)0~40
色調本体:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、呼出ボタン・コード:オレンジ
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
1組
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質100%レーヨン不織布
速度約16本/分
カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個
幅(mm)80
高さ(mm)34.7
質量(g)100
タイプ卓上型
奥行(mm)80
電源単4乾電池×2個(別売)
電池寿命約1年(40回/日)
警報器やチャイムと連動し、鳴動させるシステムです。
来客を自動的にキャッチし、簡易的な防犯にも使用できます。
来客を自動的にキャッチし、チャイムを鳴動します。
トラスコ品番836-2021
幅(mm)120
高さ(mm)170
質量(g)600
奥行(mm)45
消費電力(W)通常時8/鳴動時15
電源AC100V
警報保持時間約3~60秒(可変)、連続鳴動への切替も可能
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売)
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
コード長さ(m)1
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
商品タイプアラーム+パッドセット
アズワン品番7-951-01
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
異物混入の低減に役立つブルー色のペーパータオル。しっかり拭けるハードタイプ。
材質再生紙
シートサイズ(mm)220×230
松吉医科器械コード24-6762-00
1パック(200枚×25袋)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
屋内用の検知器です。
テナント等の入口に使用できます。
トラスコ品番836-2023
幅(mm)60
高さ(mm)77
質量(g)80
タイプ熱線式
奥行(mm)60
使用周囲温度(℃)-10~40
検知距離(m)4
検知可能速度(m/s)0.3~1
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚
材質外装/SPC焼付塗装仕上げ、内装/アルミニウム
質量(kg)約6
電源AC100V 50/60Hz
消費電力200W
安全装置温度ヒューズ
温度調節バイメタル式 サーモスタット
外寸法(mm)(幅)450×(奥行)285×(高さ)330
アズワン品番0-8199-01
庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)
庫内容量(L)約18(おしぼり65~80本)
庫内温度(℃)70℃±10
1台
¥31,200
税込¥34,320
翌々日出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
体温のクールダウンに!保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策としてご使用いただけます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
セット内容カバー×1枚、4連結保冷剤×2個
材質カバー/ポリエステル、中身/カルボキシメチルセルロース
質量(g)120
アズワン品番7-8262-01
ポケット寸法(mm)約60×360
1セット
¥859
税込¥945
当日出荷
電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。
用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)570
質量(kg)12
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450
収納量38L(おしぼり約198本)
庫内寸法(mm)360×316.5×345
庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80
松吉医科器械コード20-3657-00
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。
車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。
9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。
アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。
センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。
電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、
材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず)
電源9V乾電池×1個(別売)
コード長さ(m)1m
アズワン品番7-951-01
音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質EVA・HPE
寸法(mm)25×234
しっかり拭けるハードタイプ。再生紙100%の環境に配慮したペーパータオルです。
材質再生紙
規格R6000
シートサイズ(mm)220×230
松吉医科器械コード23-3889-00
1パック(200枚×30袋)
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
トラスコ品番836-2037
セット内容取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個
幅(mm)70
色ホワイト
高さ(mm)120
質量(g)110
タイプ壁掛型
奥行(mm)20.5
電源単4乾電池×2個(別売)
電池寿命約1年(40回/日)
1個
¥12,590
税込¥13,849
当日出荷
大きく見やすいベッドネームです。丸パイプにも角タイプにも使用できます。
付属品専用用紙(210×148mm)×1枚
寸法(mm)220×160
適合パイプ径(Φmm)最大約40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。