10ページ目: 病室用品

543件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアセンサー Panasonic(パナソニック)

    ドアセンサー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    欠品中
    付属品磁石(本体裏面に貼付)×1個、リチウム電池(CR2)×1個、増設番号シール×1枚、スペーサ×1個、取付用皿タッピングネジ(3×10)×1個質量(g)本体:約45(電池含まず)、磁石:約5、スペーサー:約10電源リチウム電池(CR2)×1個使用周囲温度(℃)-10~+40通信可能距離(m)約100(見通し距離)無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB消費電流待機時:10μA以下、動作時:30mA以下動作電圧(V)2.2~3.3電池寿命(年)約1(ドアの開閉40回/1日、報知レベル:「低い」設定時)
  • 小電力型リモコン受信器用アンテナ Panasonic(パナソニック)

    小電力型リモコン受信器用アンテナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    欠品中
    付属品取付用木ねじ×2(3.5×20)仕様接栓仕様:F型接栓質量(g)アンテナ:約30、同軸ケーブル:約130、アンテナ取付台:約90使用周囲温度(℃)-10~+50防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
  • 小電力型ワイヤレスペンダントコール Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスペンダントコール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    4日以内出荷
    いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
    用途家庭で付属品グリップ、リチウム電池CR2032×1個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約40(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)表示LED点灯使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)
  • 小電力型ワイヤレス チャイムコール Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス チャイムコール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
    用途家庭で付属品取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約160(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周囲温度(℃)-10~+40電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)音色操作:ピッ音防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(1日10回使用)
  • 小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレス中継器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本質量(g)約450消費電力(W)待機時:1.2以下、動作時:1.5以下電源電圧(V)通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh使用周囲温度(℃)0~+40電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
  • 接点入力送信器(自動通報システム用) Panasonic(パナソニック)

    接点入力送信器(自動通報システム用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2仕様IDの数:1兆通り色クールホワイト質量(g)約70(電池含む)電源CR2リチウム電池電源電圧(V)DC3.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24送信出力10mW +20% -50%配線長10m以下(接続機器・送信器間)入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択動作電圧(V)2.2~3.5電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
  • 接点出力受信器(自動通報用)(4出力用) Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器(自動通報用)(4出力用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    32日以内出荷
    付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)仕様発信器の登録台数:MAX.30台色クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:4.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:190以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分…1回路のみ切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力(出力4のみ)…警戒操作発信器(1釦、2釦)、【無電圧接点出力】出力1~4 NC出力及びNO出力:4回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
  • 接点出力受信器(自動通報用)(1出力用) Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器(自動通報用)(1出力用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    32日以内出荷
    付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)仕様発信器の登録台数:MAX.30台色クールホワイト質量(g)約550使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2消費電流(mA)最大負荷時:140以下(DC12V驅動時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
  • かきむしり予防ミトン KMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    かきむしり予防ミトン KMシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1双
    翌々日出荷
    アトピー性皮膚炎などの皮膚炎症による無意識のかきむしりを予防します。表地と裏地を別の素材にする事で、肌を掻きにくくなっています。裏地は肌に優しい素材(イオカC-21)を使用しています。
    材質表地/ポリエステル100%、裏地/綿63%・ナイロン22%・ポリエステル(イオカ)12%・PU(ポリウレタン)3%(指定外繊維)洗濯方法手洗い可(30℃)/乾燥機不可
  • もちもちアイス MM-400シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    もちもちアイス MM-400シリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥3,390税込¥3,729
    1個
    翌々日出荷
    やわらかく、弾力性と伸縮性に富んだエラストマー製の保冷剤です。冷凍庫に入れても凍結しないジェルを使用しています。頸部や腋の下、鼠蹊部など、身体のどのような部位にもフィットします。おもちのような柔らかさで身体にやさしくフィット
    材質外装/エラストマー、内容物/カルボキシメチルセルロース・プロピレングリコール寸法(mm)250×100容量(g)400(非凍結ジェル)耐熱温度(℃)-20~+45
  • ホットパック用アルミ袋 タオルウォーマー対応 HPCシリーズ 10枚入 ナビス(アズワン)

    ホットパック用アルミ袋 タオルウォーマー対応 HPCシリーズ 10枚入

    ナビス(アズワン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10枚)
    翌々日出荷
    タオルウォーマーでホットパックを温める事が可能です。 挿入口がチャックシールになっています。 HPC-2028は別売のホットパック(7-4569-01)、HPC-4028は別売のホットパック(7-4569-02)または別売のホットパック(7-4569-03)を二つ折りにしてご利用ください。 タオルウォーマー内でのゲルの蒸発を防ぎます。
    材質PET/AL/PE
  • ポケット付抑制手袋 指先開閉タイプ TMPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    ポケット付抑制手袋 指先開閉タイプ TMPシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    内側にポケット付きの指先開閉型手袋です。手袋内側に保冷剤等が入るポケットがあり、手を冷やしたり温めたりできます。指先側が開閉するので、手袋を外さずに手の状態を確認できます。通気性が高いメッシュ材を使用しておりムレにくい構造です。手首部分のベルトはバックルで固定し、バックルを隠すためのタブが付いています。
    材質表地/ポリエステル75%・ナイロン25%、裏地/綿100%寸法(縦×横)(mm)本体/300×160、ポケット/140×90適合寸法(mm)140~180洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
  • 手袋インナー 2枚入 プロシェア(ナビス/アズワン)

    手袋インナー 2枚入

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥669税込¥736
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    ミトン内面の保護にミトンへ直接皮膚が触れないため、ミトン内面への皮脂や汗の付着を軽減できます。容易に洗濯ができるため、清潔に使用可能です。目立ちにくい生成色です。
    材質ポリエステル100%寸法(mm)約180×280アズワン品番7-7855-01洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可
  • 角ハンガー プラ42P アズワン

    角ハンガー プラ42P

    アズワン
    ¥969税込¥1,066
    1個
    翌々日出荷
    ジャンボサイズで洗濯物をたくさん干せます。軽量です。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D)(mm)705×410アズワン品番7-4494-01ピンチ数42
  • 徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「起き上がりくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱
    8日以内出荷
    マットレスの上に設置し、寝ている人が起き上がると8通りのメロディーとフラッシュライトでお知らせします。ベッドセンサーと送信部が一体型ですので、設置の際にコードが邪魔になりません。配線工事が不要で、ナースコールがないところでも容易に設置できます。
    セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、ベッドセンサー送信機(TX-BS3)×1個寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、ベッドセンサー送信機/800×250×5(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、ベッドセンサー送信機 /単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1264-01
  • 抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネ メディカルプロジェクト

    抜管抜針予防用シーネ ソフトシーネ

    メディカルプロジェクト
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1組(2個)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    肘・膝・足に使用できる抜管・抜針予防用の抑制シーネです。 肘に使用する場合は衣類とクリップで接続可能な為、ズレ防止に役立ちます。 外カバーは撥水性ビニール製で、汚れが落ちやすいです。
    洗濯方法洗濯可(38℃以下・25分以内・ドライの場合LOW)・漂白剤不可
  • トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    トイレ・浴室用送信機セット 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱
    10日以内出荷
    ひもを引くと送信機から電波を送信して受信機にお知らせします。8通りのメロディーと内蔵フラッシュライトでお知らせします。送信機はトイレや浴室など様々な場所に設置できます。
    セット内容卓上型受信機HC-350×1個、トイレ・浴室用送信機×1個、取り付けネジ×2本、呼出しステッカー×1枚、登録No.ステッカー×1枚寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、トイレ・浴室用送信機/84×125×37質量(g)卓上型受信機/約570、トイレ・浴室用送信機/約170電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、トイレ・浴室用送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番8-9571-01
  • 車椅子パッドセンサー ネオファーム

    車椅子パッドセンサー

    ネオファーム
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    車椅子から立ち上がるとアラームでお報せします。 アラーム音は3パターンから選択できるので、複数の人が使用しても識別可能です。
    材質パッドセンサー部/PVC樹脂、モニター部/本体/ABS樹脂、カバー/プラスチック
  • マットセンサーセット 分配コンセントセット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マットセンサーセット 分配コンセントセット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ベッド下の床や部屋の出入口に敷いたマットを踏むとお知らせします。センサーは、コーナーやリード線の断線対策を行い故障しにくい仕様です。
    材質軟質PVC(表裏共通) 消毒・洗浄可能ケーブル長(m)3
  • 超音波離床検知システム用オプション ハカルプラス

    超音波離床検知システム用オプション

    ハカルプラス
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    10日以内出荷
    呼出情報を音と振動でお知らせします。スタッフ間連携機能で居室でのスタッフの鉢合せを防止します。
    付属品充電器・ストラップ種別ペンダント(携帯端末)質量(g)約60電源充電式ニッケル水素電池充電時間3時間連続使用可能時間約60時間アズワン品番7-2744-35通信距離(m)100(見通し)
  • 超音波離床検知システム用オプション ハカルプラス

    超音波離床検知システム用オプション

    ハカルプラス
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 超音波離床検知システム (Care愛 つながるモデルプラン) ハカルプラス

    超音波離床検知システム (Care愛 つながるモデルプラン)

    ハカルプラス
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    非接触超音波センサーで動きを検知「コンセント間通信+無線通信」で専用受信器(親機)へ4桁の数字とメロディーでお知らせします。設置が簡単で持ち運びできる携帯端末(ペンダント)が使える通信安定モデルです。
    付属品電源ケーブル種別親機電源(V)AC100表示部数字4桁LED・20文字4行LCDアズワン品番7-2743-01
  • 徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせ「お待ちくん」 卓上型受信機セット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱
    7日以内出荷
    ベッドの横に敷くマット状の離床センサー(コールマット)です。マットセンサーを踏むと、8通りのメロディーと内蔵フラッシュライトでお知らせします。マットセンサーと送信機が一体型ですので、設置の際にコードが邪魔になりません。
    セット内容卓上型受信機(HC-350)×1個、マットセンサー送信機(TX-M48)×1個寸法(mm)卓上型受信機/200×70×125(アンテナ除く)、マットセンサー送信機/800×400×6(送信部除く)電源卓上型受信機/AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、マットセンサー送信機/単4乾電池×2本(テスト用付属)電波到達距離(m)見通し約100アズワン品番7-1263-01
  • 血液型札・両面文字(B-2) 日本医理器材

    血液型札・両面文字(B-2)

    日本医理器材
    ¥999税込¥1,099
    1個
    11日以内出荷
    材質アクリル寸法(mm)70×90
  • 血液型札(B-1) 日本医理器材

    血液型札(B-1)

    日本医理器材
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    材質アクリル寸法(mm)80×150
  • ホットキャビ(殺菌灯付) タイジ

    ホットキャビ(殺菌灯付)

    タイジ
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    殺菌灯付きの使いやすい前開きタイプ。ひと目でわかるイラスト表示の操作パネルを採用。スムーズな扉の開閉を実現したこだわりのヒンジや最適化されたプログラムによる温度制御など、ホットキャビ50年の伝統に裏付けされた確かな品質です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200庫内温度(℃)70~80
  • 肌に優しい保護ベルト 看護用品研究所

    肌に優しい保護ベルト

    看護用品研究所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌々日出荷
    肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
    幅(cm)手首/10、ひも/5材質(表地)綿35%・ポリエステル65%
  • マイスコアームプロテクター 特殊衣料

    マイスコアームプロテクター

    特殊衣料
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    医療・看護行為の妨げとなる危険から医療スタッフを守ります。手甲~上腕までを覆う仕様で、指の可動域は確保し、作業を妨げません。簡単に装着でき、外観上の違和感を与えにくいシンプルなデザインです。左右兼用。
    材質ポリ塩化ビニール・ポリエチレン全長(mm)550洗濯方法洗濯×、アルコール清拭○松吉医科器械コード24-4580-00
  • 抑制帯受 パラマウントベッド

    抑制帯受

    パラマウントベッド
    ¥16,880税込¥18,568
    1パック(2個)
    7日以内出荷
    パラマウントベッド社製のベッドに抑制帯を取り付けるための受け具です。※取付できないベッドの機種がございます。ご使用のベッドの品番をご確認の上、適合をお問い合わせください。
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×142×30松吉医科器械コード24-5240-02
  • 抑制帯受 パラマウントベッド

    抑制帯受

    パラマウントベッド
    ¥23,880税込¥26,268
    1個
    7日以内出荷
    パラマウントベッド社製のベッドに抑制帯を取り付けるための受け具です。※取付できないベッドの機種がございます。ご使用のベッドの品番をご確認の上、適合をお問い合わせください。
    仕様左・右×各1コ材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×80×47松吉医科器械コード24-5240-01
  • 抑制帯受 パラマウントベッド

    抑制帯受

    パラマウントベッド
    ¥21,880税込¥24,068
    1パック(2個)
    11日以内出荷
    パラマウントベッド社製のベッドに抑制帯を取り付けるための受け具です。※取付できないベッドの機種がございます。ご使用のベッドの品番をご確認の上、適合をお問い合わせください。
    材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×80×47松吉医科器械コード24-5240-00
  • 分配コンセントケアコム製4P(Z型 NIPRO(ニプロ)

    分配コンセントケアコム製4P(Z型

    NIPRO(ニプロ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
    適合ナースコール/ケアコム製4P(Z型)種別NTMC-442Z寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-04
  • 分配コンセントケアコム製3P NIPRO(ニプロ)

    分配コンセントケアコム製3P

    NIPRO(ニプロ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
    適合ナースコール/ケアコム製3P種別NTMC-332寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-03
  • 分配コンセントケアコム製2P NIPRO(ニプロ)

    分配コンセントケアコム製2P

    NIPRO(ニプロ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    11日以内出荷
    患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
    適合ナースコール/ケアコム製2P種別NTMC-222寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-02
  • 分配コンセントケアコム4P(R・S NIPRO(ニプロ)

    分配コンセントケアコム4P(R・S

    NIPRO(ニプロ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
    適合ナースコール/ケアコム製4P(R・S型)種別NTMC-442RS寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-05
  • 分配コンセント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    分配コンセント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 動作入切スイッチ(マットセンサー用) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    動作入切スイッチ(マットセンサー用)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    欠品中
    松吉医科器械コード24-5231-04
  • 病室用名札差し(1名用・様付) 日本医理器材

    病室用名札差し(1名用・様付)

    日本医理器材
    ¥749税込¥824
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質アクリル寸法(mm)40×127松吉医科器械コード09-2230-01
  • ベッドネームシール ケルン

    ベッドネームシール

    ケルン
    ¥899税込¥989
    1パック(50枚)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ベッドサイドボードなどに貼れる使い捨てベッドネームシール。特殊粘着剤使用で、剥がしても跡が残りません。
    材質ミラーコートタック、シールタイプ寸法(mm)133×76
  • 腕固定ホルダー用カバー メディカルプロジェクト

    腕固定ホルダー用カバー

    メディカルプロジェクト
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)27×23-31松吉医科器械コード24-3433-12
病室用品