絞り込み
ブランド
- Segufix(107)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(49)
- メディカルプロジェクト(49)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- ナビス(アズワン)(40)
- 日本医理器材(26)
- アイホン(20)
- アズワン(19)
- テクノスジャパン(18)
- NIPRO(ニプロ)(16)
- エスティーメディカル(13)
- トクソー技研(9)
- フィフティ・ヴィジョナリー(8)
- ハカルプラス(8)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(7)
- ケルン(6)
- 竹虎(6)
- 特殊衣料(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- ブランドをもっと見る

セグフィックス クイック足用ベルトT 転落防止帯 24-7104-00 Segufix S(ツイストロックツキ)
Segufix¥37,980税込¥41,7781組3日以内出荷足用ベルトとボタン・ピンのセットです。足用ベルトで、患者の足の動きを制限できます。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックス クイック足用ベルトP 転落防止帯 24-7104-05 Segufix L(パテントロックツキ)
Segufix¥29,980税込¥32,9781組3日以内出荷足用ベルトとボタン・ピンのセットです。足用ベルトで、患者の足の動きを制限できます。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックス クイック足用ベルトP 転落防止帯 24-7104-04 Segufix M(パテントロックツキ)
Segufix¥29,980税込¥32,9781組3日以内出荷足用ベルトとボタン・ピンのセットです。足用ベルトで、患者の足の動きを制限できます。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
セグフィックス クイック足用ベルトP 転落防止帯 24-7104-03 Segufix S(パテントロックツキ)
Segufix¥29,980税込¥32,9781組3日以内出荷足用ベルトとボタン・ピンのセットです。足用ベルトで、患者の足の動きを制限できます。【ご注意】当製品は特定の医療関連施設の会員様のみへの販売となります。 また、在宅ではご使用いただくことはできません。
タオルウォーマー
テクノテック¥68,980税込¥75,8781台13日以内出荷・パイプ内の不凍液を加熱し、タオルをふっくらと乾かします。タオルを生乾きにすることなく、干したてのような温かさを提供します。また、異常加熱を防ぐ安全性に考慮した設計で、小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用できます。漏電保護プラグ付で、万が一の事故も防止します。・消費電力80W以下の省エネ電力。・乾燥時間を短縮。タオルウォーマーにタオルをかけておくだけで、自然乾燥時と比較すると3分の2以下の短時間で、タオルを乾かすことが出来ます(使用環境によります。)。材質鋼管(Φ28)ABS樹脂質量(kg)6定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×90×800電源コード漏電保護プラグ付コンセント(1m)
徘徊お知らせ 感知くん(ワイヤレス) HCS-106(T)タクジョウガタ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥67,980税込¥74,7781組8日以内出荷設置したセンサーの送信機エリアに入ると電波を送信してお知らせします。無線到達距離:約100m。
セーフミトンII
竹虎¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷セーフミトンIIの交換用アイデアホック付あまぶたです 。手首ベルトの上からアイデアホック付あまぶた(取り外し可能)をかぶせて留めるため、使用者ご本人にはミトンを外しにくい構造になっています。用途自己抜去対策(ミトン型手袋)材質ポリエステル規格替えアイデアホック付あまぶた
抑制手袋
RENOL¥3,898税込¥4,2881双当日出荷自分で体を傷つけたり、おむつを外してしまう人のための手袋です。材質本体/コットン、ストラップ/ナイロン寸法(mm)180×290、ストラップ:50×350アズワン品番8-764-01洗濯方法洗濯可(60℃まで)適合手首周(cm)140~260
サポート帯 メッシュ 1袋 2本入
ナビス(アズワン)¥12,300税込¥13,5301袋(2本)当日出荷手首を固定し、患者の安全を守ります。手首部はメッシュ仕様のため、装着時の蒸れを軽減します。面ファスナーで腕の太さを調節できます。材質クッション部/ABSメッシュ、紐/アクリル寸法(mm)クッション部:約80×300全長(mm)2650アズワン品番8-889-01幅×長さ(mm)約25×1300
保温庫 SUS製バスケット
ナビス(アズワン)¥679,000税込¥746,9001台40日以内出荷付属品ステンレスバスケットSB75(7-4574-03)×3個、SB150(7-4574-04)×2個材質本体・架台・バスケット/ステンレス(SUS304)、窓/ガラス質量(kg)50(架台を除く)高さ(mm)架台:400外形寸法(mm)750×520×1500電源AC100V 50/60Hz 3.5Aキャスター(mm)Φ75ウレタン製(対角ストッパー付き)有効内寸(mm)バスケット:550×350×70取付ピッチ(mm)【バス】ケット:50ピッチ×9段アズワン品番8-879-01庫内寸法(mm)有効:610×425×720庫内容量(L)186
CAREai スタンダードシリーズつながるモデル
ハカルプラス¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷スタンダードシリーズつながるモデルの送信機器ですセンサーを接続することで検知情報を親機へ送信します。仕様子機のみ電源AC100V受信可能距離親機まで最大150m(無線通信100mまたはコンセント間通信150m)アズワン品番7-2265-02
見守りカメラ 0ルクス対応
アイホン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷ナースコールシステムVi-nurse用の見守りカメラです。患者(入所者)さんの映像を解析し起き上がり離床を検知してお知らせします。超低照度ゼロルクス環境下でも撮像可能。見守りモードではプレ録画機能も使用可能。ベッド位置自動検知機能に対応。病院・施設向け見守りカメラ (0ルクス対応)。寸法(mm)138×120×70アズワン品番62-9870-59
身体にやさしい体幹ベルト
看護用品研究所¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷腹部にてマジックテープで固定するタイプになります。仕様マジック固定材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル65%・綿35%寸法(mm)280×1460アズワン品番60-3234-34
無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズ
INTERPLAN¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷●温湿度・転倒・人感データを伝搬性に優れた920MHz帯で通信。●長距離通信で採用実績の豊富なIM920sLを内蔵。●ケーブル敷設が不要で、設置が容易。●設定が簡単ですぐに使えます。●3種類のセンサユニットを複数組み合わせて運用可能。●屋内で長期間安定運用できるセンサを採用。仕様親機、PC:PCにUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)とIM920sLシリーズを接続(PCソフトはご用意ください)、組込みマイコン:アプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)にIM920sLシリーズを組合せPICマイコンで制御。センサーデータをLCDに表示し、USBからデータ出力を行います、サンプルソフト(Zipファイル):センサセット親機サンプルソフトウェア/im315evb_is920slrx.zip※ご利用にはアプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)が必要です。※ソフトの書き込みには、マイクロチップ社のインサーキットデバッガPICkit3/4が必要です、クラウド:LTE携帯回線でクラウドサーバと連携できるLTEブリッジが利用可能、転倒センサおよび人感センサは、無線リモコンリレーボード(IM315-RYRX)と組み合わせてお使いいただけます(設定にはUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)をお使いください)。備考親機1台で種類を合わせて最大64台まで運用できます。外形寸法W69mm×D115mm×H28mm(突起物を除く)無線無線部、920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW周期送信周期:10秒、1~1440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)
CAREai スタンダードシリーズつながるモデル Ciシリーズ
ハカルプラス¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷CAREaiの起き上がりセンサー専用の制御機器です。付属品2m接続LANケーブル仕様アラームBOXのみ材質ABS樹脂難燃性V0電源子機より供給アズワン品番7-2744-17
代表廊下灯
アイホン¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用の廊下灯です。壁埋込型。LED式(2色)。呼出時に点灯します。寸法(mm)120×70×28.5アズワン品番62-9869-27
身体にやさしい体幹ベルト
看護用品研究所¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷ベッドの下にて固定するタイプなのでしっかり固定できます。仕様クロス固定材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル65%・綿35%寸法(mm)340×1460アズワン品番60-3234-35
小型卓上タオルスチーマー 200匁タオル約8~10枚
ノーブランド¥81,980税込¥90,1781台16日以内出荷約100℃加熱によるタオル・器具類の滅菌殺菌に使用できます。空焚き防止器による安全装置付きです。サーモスタットによる自動温度管理が可能です。電源AC100V 50/60Hz消費電力700W収納枚数200匁タオル(丸めて) およそ8~10枚サイズ(mm)223×275×474アズワン品番8-5565-01
転倒ムシ NTM-3ANLA
NIPRO(ニプロ)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。仕様アイホンアズワン品番69-1242-93
肘固定KA081・手首固定KA085用 アルミバー 28cm 3本入
メディカルプロジェクト¥1,198税込¥1,3181組(3本)6日以内出荷メディカルプロジェクト・肘固定KA081用・手首固定KA085用の交換アルミバーです。材質アルミ質量(g)42※アルミバー1本あたり長さ(cm)28アズワン品番68-9410-40
楽コール・ポータブル
テクノスジャパン¥68,998税込¥75,8981個翌日出荷工事不要ですぐに使える。移設・増設がかんたん!寸法(mm)ポータブル受信器68×115×19、ハイパー送信器:100×62×25、押ボタンスイッチ:Φ36×95アズワン品番69-7618-98
ベッドコール・ケーブルタイプ ケアコム6PE
テクノスジャパン¥49,998税込¥54,9981個翌日出荷マットレスの上に敷くセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。仕様ナースコール形状:C6Eセット内容ベッドセンサー、中継ボックス材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)質量(g)センサー/約600、中継ボックス/約100ケーブル長(m)センサー/2.4、中継ボックス/約1.2(専用プラグ付)アズワン品番69-7619-24
ベッドコール・ケーブルタイプ ケアコムG2
テクノスジャパン¥49,998税込¥54,9981個翌日出荷マットレスの上に敷くセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。仕様ナースコール形状:G2セット内容ベッドセンサー、中継ボックス材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)質量(g)センサー/約600、中継ボックス/約100ケーブル長(m)センサー/2.4、中継ボックス/約1.2(専用プラグ付)アズワン品番69-7619-26
セフティグラブメガホン #2
アメジスト(大衛)¥12,998税込¥14,2981個17日以内出荷IVH・おむつ・各種カテーテルなどの抜去防止に使用できます。手指が自由に動かせるので身体の安全性が保たれ、患者の苦痛やストレスを和らげます。通気性がよく、身体にやさしい十分なやわらかさの材質を使用しています。ベッド柵固定ベルト付付属品手首固定ベルト、ベッド柵固定ベルト寸法(mm)Φ140×360アズワン品番69-6977-98
ナースコール接続アダプター
メディカルプロジェクト¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メディカルプロジェクト・離床センサー用のナースコール接続アダプターです(5Pプラグ)。材質ABS樹脂質量(g)110コード長さ(mm)1300アズワン品番68-9410-39
ワイヤレスベッドセンサー C-200用AC電源アダプタ 5V・2A
メディカルプロジェクト¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷メディカルプロジェクト・離床センサー・無線受信機用のAC電源アダプタです。質量(g)81コード長さ(mm)1200アズワン品番68-9410-42
サルバフィックス安全帯 専用バッグ
メディカルプロジェクト¥1,798税込¥1,9781枚6日以内出荷サルバフィックス安全帯の専用バッグです。腹部用、手首用、足首用、肩用、各1セット(固定ボタン・マグネットキー含む)収納可能です。材質不織布寸法(mm)600×400×150アズワン品番68-9410-41
タッチコール・コードレス TC-R GRC
テクノスジャパン¥87,998税込¥96,7981個翌日出荷ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはコードレスです。セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】GRC型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30色<無線中継ボックス>グレー質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235消費電力(W)0.5電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付)アズワン品番69-7619-01
タッチコール・ケーブルタイプ TC-4 GRC
テクノスジャパン¥41,998税込¥46,1981個翌日出荷ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはケーブルタイプです。セット内容タッチセンサー、中継ボックス材質<タッチセンサー>PVC、<中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】GRC型式<タッチセンサー>TS700、<中継ボックス>HCB2寸法(mm)<タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4、<中継ボックス>50×75×30色<タッチセンサー>アイボリー、<中継ボックス>グレー質量(g)<タッチセンサー>約270、<中継ボックス>約100ケーブル長(m)<タッチセンサー>約2.4、<中継ボックス>約1.2(専用プラグ付)アズワン品番69-7619-07
タッチコール・ケーブルタイプ TC-4 G2
テクノスジャパン¥41,998税込¥46,1981個翌日出荷ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはケーブルタイプです。セット内容タッチセンサー、中継ボックス材質<タッチセンサー>PVC、<中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】G2型式<タッチセンサー>TS700、<中継ボックス>HCB2寸法(mm)<タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4、<中継ボックス>50×75×30色<タッチセンサー>アイボリー、<中継ボックス>グレー質量(g)<タッチセンサー>約270、<中継ボックス>約100ケーブル長(m)<タッチセンサー>約2.4、<中継ボックス>約1.2(専用プラグ付)アズワン品番69-7619-08
タッチコール・ケーブルタイプ TC-4 ケアコム6PE
テクノスジャパン¥41,998税込¥46,1981個翌日出荷ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはケーブルタイプです。セット内容タッチセンサー、中継ボックス材質<タッチセンサー>PVC、<中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】C6E型式<タッチセンサー>TS700、<中継ボックス>HCB2寸法(mm)<タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4、<中継ボックス>50×75×30色<タッチセンサー>アイボリー、<中継ボックス>グレー質量(g)<タッチセンサー>約270、<中継ボックス>約100ケーブル長(m)<タッチセンサー>約2.4、<中継ボックス>約1.2(専用プラグ付)アズワン品番69-7619-06
タッチコール・コードレス TC-R G2
テクノスジャパン¥87,998税込¥96,7981個翌日出荷ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはコードレスです。セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】G2型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30色<無線中継ボックス>グレー質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235消費電力(W)0.5電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付)アズワン品番69-7619-02
タッチコール・コードレス TC-R ケアコム6PE
テクノスジャパン¥87,998税込¥96,7981個翌日出荷ベッド柵を握るとナースコールで知らせます。センサーはコードレスです。セット内容コードレス・タッチセンサー、無線中継ボックス材質<コードレス・タッチセンサー>PVC、<無線中継ボックス>ABS樹脂形状【ナースコール】C6E型式<コードレス・タッチセンサー>TSR-1、<無線中継ボックス>HCBR-3寸法(mm)<コードレス・タッチセンサー>700×120(広げた場合)×4(送信器部は8)、<無線中継ボックス>90×56×30色<無線中継ボックス>グレー質量(g)<コードレス・タッチセンサー>250、<無線中継ボックス>約235消費電力(W)0.5電源<コードレス・タッチセンサー>3Vボタン電池1個、<無線中継ボックス>DC5V(ACアダプタ付)アズワン品番69-7618-99
クリップセンサー M8202用 磁気クリップセット
メディカルプロジェクト¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷メディカルプロジェクト・クリップセンサー用の磁気クリップセットです(M8202シリーズ)。長さ(mm)900質量(g)18アズワン品番68-9410-38
音声誘導機(タイマープログラム方式)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷内蔵のウィークリータイマーの設定により「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます質量(g)1300消費電力(W)11スイッチ内部 ON/OFF使用温度(℃)-10~+50(結露なきこと)電源電圧(V)AC100外観樹脂スピーカーインピーダンス8Ωタイプ(本体との最大配線距離20m)設置場所屋内専用音声規格MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリーカードスロットに内蔵)音声【休止間隔】1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)【鳴動】電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセージ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセージ(音声2)」が鳴動。音量調節【音声1】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m【音声2】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1mタイマー機能1タイマー、2インターバル、3パルス