4ページ目: 病室用品

病室用品とは、病室の機能や衛生状態を保ち、適切な看護を行うために必要な物品の総称。室名表示用の事務用品から、患者様の移動やベッド上での体位変換を補助する介護用品、いわゆるナースコールなどの電化製品まで、含まれる品物は多種多様です。やや特殊な器具としては、患部と布団が接触しないための離皮架があります。病室用品の特徴は、安全性や耐久性、衛生面が考慮された設計です。とりわけケア用品の充実は看護師と患者様の双方の負担を軽減し、病室環境の良好な保全に貢献します。
特価
本日2月16日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
440件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルストップ抑制帯 ナビス(アズワン)ダブルストップ抑制帯ナビス(アズワン)
12,980税込14,278
1袋(2個)
当日出荷
手首を留めるマジックテープの上をバックルで固定しますので、外れにくいです。 綿バンドは固定具で固定するタイプです。
材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック
抑制帯(2本入) アズワン抑制帯(2本入)アズワン
6,801税込7,481
1個(2本)
翌々日出荷
マジックテープで腕の太さの調整ができます。面ファスナーで腕の太さの調整ができます。
まもって寝(安息型ベストタイプ) 特殊衣料まもって寝(安息型ベストタイプ)特殊衣料
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
少しでも動いては困る治療や検査に適しています。小児用は面ファスナーと腹部の紐で固定します。大人用は肩・腹部・腕に、大きめの面ファスナーで調節します。
仕様洗濯可材質混紡帆布11号(綿65%・レーヨン35%)
アクリルフレーム クルーズアクリルフレームクルーズ
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
サインや案内をきれいに見せるシンプルなフレームです。 縦横どちらでも使え、壁にも掛けられる2つのフック穴付。
付属品スタンド用ビス×2、短ビス×4、仮止め用ラベル材質アクリル
タオルウォーマー (18L/(おしぼり65~80本収納)) アズワンタオルウォーマー (18L/(おしぼり65~80本収納))アズワン
31,200税込34,320
1台
翌々日出荷
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚材質外装/SPC焼付塗装仕上げ、内装/アルミニウム質量(kg)約6電源AC100V 50/60Hz消費電力200W安全装置温度ヒューズ温度調節バイメタル式 サーモスタット外寸法(mm)(幅)450×(奥行)285×(高さ)330アズワン品番0-8199-01庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)庫内容量(L)約18(おしぼり65~80本)庫内温度(℃)70℃±10
入院患者識別バンド 牧口ゴム入院患者識別バンド牧口ゴム
5,898税込6,488
1箱(120本)
翌々日出荷から12日以内出荷
特殊ホック式で一度閉じたら外れません。防水性で洗面などに差し支えがありません。手触りが良く肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
タオル (ホワイト) アズワンタオル (ホワイト)アズワン
3,812税込4,193
1袋(12枚)
翌々日出荷
ソフト仕上げで肌触りのよい国産品です。
仕様日本製ホワイトサイズ340×840mmアズワン品番0-3919-11素材綿100%
タオル (おしぼり用) ホワイト アズワンタオル (おしぼり用) ホワイトアズワン
1,673税込1,840
1袋(12枚)
翌々日出荷
ソフト仕上げにしていますので、肌ざわりが良く介護用として適しています。
材質綿100%ホワイトアズワン品番0-3918-01幅×長さ(mm)280×430
貼ってはがせるベッドネーム ナビス(アズワン)貼ってはがせるベッドネームナビス(アズワン)
599税込659
1枚
翌々日出荷
貼って、はがして、また貼れる。書いて消せる。表示面はホワイトボード用マーカーで書いたり、消したりできます。
材質ポリオレフィン樹脂寸法(mm)165×110
ホットキャビ タイジホットキャビタイジ
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
横開きタイプと前開きタイプからお選びいただけます。
消費電力(W)120質量(kg)5.5容量(L)10(おしぼり約50本)電源AC100、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×275×290庫内寸法(mm)274×195×185庫内温度(℃)70~80
セーフミトンⅢ 小児用 竹虎セーフミトンⅢ 小児用竹虎
4,998税込5,498
1双
5日以内出荷
手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
サイズ小児用種別左右兼用適合寸法(cm)(手首廻り)9~14、(手の長さ)~14適合年齢(歳)3~(手の小さな成人)
セーフミトンⅡ 替え保護パッド 竹虎セーフミトンⅡ 替え保護パッド竹虎
589税込648
1枚
5日以内出荷
セーフミトンⅡ用替え保護パッド 1枚入
セーフミトンⅡ 竹虎セーフミトンⅡ竹虎
13,980税込15,378
1双
5日以内出荷
保護パッドにより、物がつかみにくい形状になっています。 手首ベルトの上からアイデアホック付あまぶた(取り外し可能)をかぶせて留めるため、使用者ご本人にはミトンを外しにくい構造になっています。 先端部のファスナーにより、手袋の内部が目視できます。 ムレにくい構造と素材です。 手袋の中はゆったりしていて手の動きを妨げません。 保護パッドが手袋の両面に入っているため、左右・裏表関係なく使用できます。
ブルー仕様ファスナー開閉の専用フック2ヶ付種別左右兼用適合寸法(cm)(手首廻り)13~22、(手の長さ)14~20
ベッドネームホルダー(スナップ式) エスティーメディカルベッドネームホルダー(スナップ式)エスティーメディカル
539税込593
1個
翌々日出荷
ヨコ型の救護標識を採用したベッドネームホルダー。
寸法(mm)179×97ホワイトタイプスナップ式松吉医科器械コード20-5224-00
離床センサーふむナールLW トクソー技研離床センサーふむナールLWトクソー技研
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
マットを踏むと検知してナースコールで通報します。 マットは耐久性に優れ、また防水構造ですので水洗いOKです。 オスイッチは押しボタン式ナースコールに設置し、検知すると駆動部がナースコールのボタンを押して通報します。
セット内容ふむナールLW(センサーマット)、オスイッチ種別オスイッチセット寸法(mm)(マット)495×900×5ライトグレー質量(g)(マット)1500電源(オスイッチ)ACアダプタ(DC12V)接続Φ3.5プラグ松吉医科器械コード24-2205-00
病室用名札差し横書式 エスティーメディカル病室用名札差し横書式エスティーメディカル
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
救護標識マグネットが3色×人数分付いています。
ベッドネームH型 日本医理器材ベッドネームH型日本医理器材
699税込769
1個
翌々日出荷
パネル付ベッド専用のベッドネームです。 特殊粘着性シートが、ベッドパネルをガッチリとキャッチしますので、簡単にズレたり剥がれたりしません。 粘着力が落ちたときは、粘着シート面を水洗いすれば、粘着力が復元します。
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)143×78
ベッドプレート角フレーム仕様 ケルンベッドプレート角フレーム仕様ケルン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
パネルタイプのベッドフレームに対応しています。
寸法(mm)145×130
ベッドプレート リヒトラブベッドプレートリヒトラブ
899税込989
1個
4日以内出荷
丸型フレームのベッドにかけて患者名を示すプレート
材質硬質塩ビ幅(mm)146高さ(mm)130奥行(mm)40
ベッドセンサー テクノスジャパンベッドセンサーテクノスジャパン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
仕様ナースコール形状:GRCセット内容ベッドセンサーのみ材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)質量(g)センサー/約600ケーブル長(m)センサー/2.4
マルチハートコール(ACアダプター付属) アイホンマルチハートコール(ACアダプター付属)アイホン
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
1台で4つ(息を吹きかける・手を近づける・声を出す・舌などを触れる)の呼出方法が選べます。 寝たままの状態で、身体の一部を使って看護師さんに呼出ができます。 市販品のセンサーを接続できるオプション入力(1系統)を装備。 センサー部は、常夜灯を内蔵しているので、夜間でもセンサーの位置が分かります。
付属品電源アダプター、取付金具、ベルト材質(本体)自己消火性樹脂質量(g)約740(電源アダプター:約340)電源電圧(V)DC12(電源アダプターより供給)消費電流(mA)(耐受時)22、(最大)52
分配コンセントアイホンUA・UB2P NIPRO(ニプロ)分配コンセントアイホンUA・UB2PNIPRO(ニプロ)
11,230税込12,353
1個
7日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/アイホン製UA・UB型2P種別NTMC-222AUA寸法(mm)75×50×30ケーブル長(m)1.6松吉医科器械コード23-6583-14
タオル (ライトグリーン) アズワンタオル (ライトグリーン)アズワン
4,376税込4,814
1袋(12枚)
7日以内出荷
ソフト仕上げで肌触りのよい国産品です。
仕様日本製ライトグリーンサイズ340×840mmアズワン品番0-3919-15素材綿100%
保温庫 SUS製バスケット ナビス(アズワン)保温庫 SUS製バスケットナビス(アズワン)
679,000税込746,900
1台
42日以内出荷
CAREai スタンダードシリーズつながるモデル ハカルプラスCAREai スタンダードシリーズつながるモデルハカルプラス
31,980税込35,178
1個
11日以内出荷
スタンダードシリーズつながるモデルの送信機器ですセンサーを接続することで検知情報を親機へ送信します。
仕様子機のみ電源AC100V受信可能距離親機まで最大150m(無線通信100mまたはコンセント間通信150m)アズワン品番7-2265-02
見守りカメラ 0ルクス対応 アイホン見守りカメラ 0ルクス対応アイホン
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ナースコールシステムVi-nurse用の見守りカメラです。患者(入所者)さんの映像を解析し起き上がり離床を検知してお知らせします。超低照度ゼロルクス環境下でも撮像可能。見守りモードではプレ録画機能も使用可能。ベッド位置自動検知機能に対応。病院・施設向け見守りカメラ (0ルクス対応)。
寸法(mm)138×120×70アズワン品番62-9870-59
身体にやさしい体幹ベルト 看護用品研究所身体にやさしい体幹ベルト看護用品研究所
27,998税込30,798
1個
8日以内出荷
腹部にてマジックテープで固定するタイプになります。
仕様マジック固定材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル65%・綿35%寸法(mm)280×1460アズワン品番60-3234-34
無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズ INTERPLAN無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズINTERPLAN
14,398税込15,838
1個
6日以内出荷
●温湿度・転倒・人感データを伝搬性に優れた920MHz帯で通信。●長距離通信で採用実績の豊富なIM920sLを内蔵。●ケーブル敷設が不要で、設置が容易。●設定が簡単ですぐに使えます。●3種類のセンサユニットを複数組み合わせて運用可能。●屋内で長期間安定運用できるセンサを採用。
仕様親機、PC:PCにUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)とIM920sLシリーズを接続(PCソフトはご用意ください)、組込みマイコン:アプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)にIM920sLシリーズを組合せPICマイコンで制御。センサーデータをLCDに表示し、USBからデータ出力を行います、サンプルソフト(Zipファイル):センサセット親機サンプルソフトウェア/im315evb_is920slrx.zip※ご利用にはアプリケーション開発ボード(IM315-EVB-RX)が必要です。※ソフトの書き込みには、マイクロチップ社のインサーキットデバッガPICkit3/4が必要です、クラウド:LTE携帯回線でクラウドサーバと連携できるLTEブリッジが利用可能、転倒センサおよび人感センサは、無線リモコンリレーボード(IM315-RYRX)と組み合わせてお使いいただけます(設定にはUSBインターフェイスボード(IM920-USB2)をお使いください)。備考親機1台で種類を合わせて最大64台まで運用できます。外形寸法W69mm×D115mm×H28mm(突起物を除く)無線無線部、920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW周期送信周期:10秒、1~1440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)
CAREai スタンダードシリーズつながるモデル Ciシリーズ ハカルプラスCAREai スタンダードシリーズつながるモデル Ciシリーズハカルプラス
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
CAREaiの起き上がりセンサー専用の制御機器です。
仕様アラームBOXのみ付属品2m接続LANケーブル材質ABS樹脂難燃性V0電源子機より供給アズワン品番7-2744-17
代表廊下灯 アイホン代表廊下灯アイホン
4,788税込5,267
1個
8日以内出荷
ナースコールシステムNFXシリーズ用の廊下灯です。壁埋込型。LED式(2色)。呼出時に点灯します。
寸法(mm)120×70×28.5アズワン品番62-9869-27
おしぼり自動製造機 KJ-15Bシリーズ ノーブランドおしぼり自動製造機 KJ-15Bシリーズノーブランド
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
●コンパクトで置き場所を選びません。●タオルに除菌効果と香料を含んだ薬液を即座に注ぎ、切断、供給しますので衛生的です。
質量(kg)8サイズ210×440×310mm長さ(cm)タオル:5段階(16・18・20・22・24)消費電力待機時/2W、最大/300W表示液晶表示(エラー・本数・設定)入力電源AC100V 50/60Hz水タンク容量(mL)1600mL
身体にやさしい体幹ベルト 看護用品研究所身体にやさしい体幹ベルト看護用品研究所
24,998税込27,498
1個
8日以内出荷
ベッドの下にて固定するタイプなのでしっかり固定できます。
仕様クロス固定材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル65%・綿35%寸法(mm)340×1460アズワン品番60-3234-35
ポスターパネル ポップフレーム DRシリーズ アルテポスターパネル ポップフレーム DRシリーズアルテ
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷から10日以内出荷
●入れ替えの際に、ネジ不要のフロントオープンタイプです。●壁に取り付けたまま、中身の入れ替えが可能
付属品吊り金具 左右セット×1、吊りヒモ×1材質フレーム/アルミ、表面フィルム/PET(厚さ0.5mm) 、裏板/紙(カラー段ボール、厚さ5mm)
おしぼり自動製造機用 除菌液 1箱 4本入 ノーブランドおしぼり自動製造機用 除菌液 1箱 4本入ノーブランド
19,980税込21,978
1箱(4本)
6日以内出荷
仕様2Lアズワン品番7-6478-06
おしぼり自動製造機用 ロールタオル ノーブランドおしぼり自動製造機用 ロールタオルノーブランド
21,980税込24,178
1箱(24巻)
当日出荷から4日以内出荷
●環境にやさしい天然系植物繊維を使用しています。
小型卓上タオルスチーマー 200匁タオル約8~10枚 ノーブランド小型卓上タオルスチーマー 200匁タオル約8~10枚ノーブランド
81,980税込90,178
1台
61日以内出荷
約100℃加熱によるタオル・器具類の滅菌殺菌に使用できます。空焚き防止器による安全装置付きです。サーモスタットによる自動温度管理が可能です。
電源AC100V 50/60Hz消費電力700W収納枚数200匁タオル(丸めて) およそ8~10枚サイズ(mm)223×275×474アズワン品番8-5565-01
肘固定KA081・手首固定KA085用 アルミバー 28cm 3本入 メディカルプロジェクト肘固定KA081・手首固定KA085用 アルミバー 28cm 3本入メディカルプロジェクト
1,198税込1,318
1組(3本)
6日以内出荷
メディカルプロジェクト・肘固定KA081用・手首固定KA085用の交換アルミバーです。
材質アルミ質量(g)42※アルミバー1本あたり長さ(cm)28アズワン品番68-9410-40
楽コール・ポータブル テクノスジャパン楽コール・ポータブルテクノスジャパン
68,998税込75,898
1個
翌々日出荷
工事不要ですぐに使える。移設・増設がかんたん!
寸法(mm)ポータブル受信器68×115×19、ハイパー送信器:100×62×25、押ボタンスイッチ:Φ36×95アズワン品番69-7618-98
ベッドコール・ケーブルタイプ ケアコム6PE テクノスジャパンベッドコール・ケーブルタイプ ケアコム6PEテクノスジャパン
49,998税込54,998
1個
翌々日出荷
マットレスの上に敷くセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。
仕様ナースコール形状:C6Eセット内容ベッドセンサー、中継ボックス材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)質量(g)センサー/約600、中継ボックス/約100ケーブル長(m)センサー/2.4、中継ボックス/約1.2(専用プラグ付)アズワン品番69-7619-24
ベッドコール・ケーブルタイプ ケアコムG2 テクノスジャパンベッドコール・ケーブルタイプ ケアコムG2テクノスジャパン
49,998税込54,998
1個
翌々日出荷
マットレスの上に敷くセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。
仕様ナースコール形状:G2セット内容ベッドセンサー、中継ボックス材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)質量(g)センサー/約600、中継ボックス/約100ケーブル長(m)センサー/2.4、中継ボックス/約1.2(専用プラグ付)アズワン品番69-7619-26
病室用品