ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。
柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。
ボールペンなどで容易に書き込むことができます。
焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
寸法(mm)長さ234/記入部分25×80
柄無地
顔周りのチューブの自己抜去予防を、よりスリムにライトに。装具を衣服の下に隠すことで患者さんの心の負担を軽減。「顔に手がいかない肘固定」と「見えない抑制」で看護の安全と安心をサポートします。
長さ(cm)33
適合範囲(cm)腕装着部周囲:14~34
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
ベルト部のバックルで容易に着脱が行えます(小タイプは補助ベルトのみ)。
補助ひもにより確実に手袋を装着できます。
メッシュを使用していますので通気性に優れ、挿入部や手・皮膚観察がしやすくなっています。
厚みのあるビーズパッド入りなので、物をつかむことができなくなり、点滴や人工呼吸器での自己抜去を軽減します。
仕様小児用キルティング(手の平側)
材質表地(手の平側)/綿100%(中綿ポリエステル)、ポケット部/ポリエステル100%、メッシュ部(手の甲側)/ナイロン70%・ポリエステル30%
色ブルー3
サイズ子供用
寸法(縦×横)(mm)230×140
アズワン品番0-1638-73
洗濯方法洗濯可/陰干し可/乾燥機不可
適合手首周(cm)10~14
1双
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。
すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。
壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型
モニタ24型TFT液晶タッチパネル
情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。
すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。
壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
材質自己消火性樹脂
形状卓上・壁付両用
備考回転式救護区分表示
電源(V)DC24
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
情報表示画面にタッチパネル機能を搭載しました。
すべての画面がタッチパネル。直感的に操作ができます。
壁にしっかり固定するので、地震の際に転倒・落下の危険性が軽減されます。
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型
備考回転式救護区分表示
電源(V)DC24
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
検知部と送信部一体型!コードによるつまづき等の心配はありません。
マットに掛かる圧力を検出
ベッドサイドなどに敷いていただき、ベッドから人が降りた(または落下した)時に、検知部に加わる圧力を検知して小電力電波を送信します
親切設計
送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。
検知部サイズは”400×800mm”で持ち運びにも便利な標準サイズです。
休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。
途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です
ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください
電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします
検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用
床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています
簡易防水構造です。
仕様空中線:内蔵型
材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ
色送信部:グレー、検知部:グレー
質量(g)約1380
電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)
機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時
設置場所ベッドサイドの床面など
表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水性簡易防水構造
使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
小電力送信機一体型のマットセンサで、コードによるつまづき等の心配はありません。
マットに掛かる圧力を検出
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
送信機と検知部を一体型にしていますので、コードがからまったりでず持ち運びできます。
検知部サイズは”450×1200mm”の大型サイズです。
門口の広い場所に効果的です。
休止タイマースイッチを押すと5分間検知機能を休止することが出来ます。
途中で再操作することでタイマー時間の延長が可能です。
ベッドメイキングや検診など、検知動作させたくない場合にご使用ください。
電池残量が少なくなると、表示灯の点滅、電池切れ信号を送信しお知らせします
検知部は厚さ6mmの高感度薄型タイプ、柔軟性のある素材を使用。
床からずれにくいように裏面はすべり止め素材を使用しています。
簡易防水構造です。
仕様空中線:内蔵型
材質送信部:樹脂、検知部:軟質塩ビ
色送信部:グレー、検知部:グレー
質量(g)約2200
電源単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)
機能付帯:休止タイマー、電池切れ報知、定期送信
使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時
設置場所ベッドサイドの床面など
表示灯[赤色]送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了、30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水性簡易防水構造
使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
質量(g)650
使用温度範囲(℃)-20~50
定格DC12V/40mA
検知距離(m)2~30
検知方式赤外線遮断検出
使用周囲照度(Lx)50000以内
遮光時間(動作最小)0.2秒
使用場所屋外(壁/ポール取付)
防水保護等級IPX3
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
質量(g)650
使用温度範囲(℃)-20~50
定格DC12V/30mA
検知距離(m)2~30
検知方式赤外線遮断検出
使用周囲照度(Lx)50000以内
遮光時間(動作最小)0.2秒
使用場所屋外(壁/ポール取付)
防水保護等級IPX3
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
セット内容本体・検知器・電源コード2m・押しボタン(EG121)・3芯コード15m
使用場所屋内用
1組
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
セット内容本体・検知器・電源コード2m・押しボタン(EG121)・2芯コード15m
使用場所屋内用
1組
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本
質量(g)約340
使用温度範囲(℃)-10~40
定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下)
入力(警報)無電圧a接点入力
光源高輝度LED
防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形)
操作電圧(V)DC5/約3mA
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
付属品磁石(本体裏面に貼付)×1個、リチウム電池(CR2)×1個、増設番号シール×1枚、スペーサ×1個、取付用皿タッピングネジ(3×10)×1個
質量(g)本体:約45(電池含まず)、磁石:約5、スペーサー:約10
電源リチウム電池(CR2)×1個
使用周囲温度(℃)-10~+40
通信可能距離(m)約100(見通し距離)
無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB
消費電流待機時:10μA以下、動作時:30mA以下
動作電圧(V)2.2~3.3
電池寿命(年)約1(ドアの開閉40回/1日、報知レベル:「低い」設定時)
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
仕様発信出力:1mW、IDの数:約1000万通り
幅(mm)54
厚さ(mm)8.7
質量(g)約40(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
縦(mm)85
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約30
消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH7(426.1000)
電池寿命(年)約1(10回/日)
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様発信器使用数:30台
質量(g)約250
消費電力(W)2.5以下
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×70×38
使用周囲温度(℃)0~+40
出力仕様無電圧接点出力1:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力2:NO出力およびNC出力 AC/DC 30V 250mA以下、無電圧接点出力3:NO出力 AC/DC 30V 250mA以下、ワンショット出力:約1秒、微小電流対応形、接点開閉寿命4万回以上(AC/DC 30V 250mA(抵抗負荷)使用時)
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約30(別売アンテナ接続の場合約40m)
使用周波数(MHz)CH7(426.1000)
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途店舗やオフィスで
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品取付木ねじ×2(4.0×25)
質量(g)約180(電池含む)
定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)
表示動作表示灯点灯
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日500回動作)
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
オフィスの受付に
用途店舗やオフィスで
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
質量(g)約90(電池含む)
定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
音色操作:ピッ音
消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
用途家庭で
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品グリップ、リチウム電池CR2032×1個
質量(g)約40(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
表示LED点灯
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)
消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいときは
用途店舗やオフィスで
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個
質量(g)約40(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
表示LED点灯
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
用途家庭で
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個
質量(g)約160(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)
使用周囲温度(℃)-10~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
音色操作:ピッ音
防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
付属品取付金具、取付け用なべ タッピング(M4-20)×2本
質量(g)約450
消費電力(W)待機時:1.2以下、動作時:1.5以下
電源電圧(V)通常使用時:AC100(50/60Hz)、停電バックアップ電池:(別売)ニッケル水素電池 品番ECD1700 DC2.4/500mAh
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
仕様IDの数:1兆通り
付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2
色クールホワイト
質量(g)約70(電池含む)
電源CR2リチウム電池
電源電圧(V)DC3.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24
送信出力10mW +20% -50%
配線長10m以下(接続機器・送信器間)
入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)
消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
動作電圧(V)2.2~3.5
電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回
付属品リチウム電池クリップCR2032×1
色クールホワイト
質量(g)約30(電池は含まない)
電源リチウム電池CR2032×1(DC3V)
電源電圧(V)DC3.0
使用周囲温度(℃)0~+40
送信出力10mW +20% -50%
設置場所室内
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります)
防水性JIS C0920 防まつ形に適合
消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
動作電圧(V)2.2~3.5
電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
仕様発信器の登録台数:MAX.30台
付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)
色クールホワイト
質量(g)約550
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)最大負荷時:4.5以下(AC100V驅動時)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2
消費電流(mA)最大負荷時:190以下(DC12V驅動時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)
出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分…1回路のみ切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力(出力4のみ)…警戒操作発信器(1釦、2釦)、【無電圧接点出力】出力1~4 NC出力及びNO出力:4回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
1台
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
仕様発信器の登録台数:MAX.30台
付属品取付ねじ(木ねじM4-20×2本)
色クールホワイト
質量(g)約550
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)最大負荷時:3.5以下(AC100V驅動時)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、DC12±1.2
消費電流(mA)最大負荷時:140以下(DC12V驅動時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×162×44(アンテナ部除く)
出力仕様【出力モード】ワンショット出力:3秒(3分に切替可)…「OFF送信無」タイプ、ON保持出力…「OFF送信有」タイプ、特殊出力…警戒操作発信器(1釦)(2釦)、【無電圧接点出力】出力1 NC出力及びNO出力:1回路、電池切れ出力 NO出力:1回路、システム異常出力 NO出力:1回路、【接点定格】AC/DC 30V 1A(抵抗負荷)、【接点最小適用負荷】10μA 10mV DC、【接点開閉寿命】10万回以上(DC30V/1A(抵抗負荷)使用時)、4万回以上(AC30V/1A(抵抗負荷)使用時)
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(ECD6322は約40m)(使用場所の環境により短くなります)
使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
バンド付きで、体にパックを容易に固定することができます。温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加温できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム
洗濯方法手洗い
アトピー性皮膚炎などの皮膚炎症による無意識のかきむしりを予防します。表地と裏地を別の素材にする事で、肌を掻きにくくなっています。裏地は肌に優しい素材(イオカC-21)を使用しています。
材質表地/ポリエステル100%、裏地/綿63%・ナイロン22%・ポリエステル(イオカ)12%・PU(ポリウレタン)3%(指定外繊維)
洗濯方法手洗い可(30℃)/乾燥機不可
やわらかく、弾力性と伸縮性に富んだエラストマー製の保冷剤です。冷凍庫に入れても凍結しないジェルを使用しています。頸部や腋の下、鼠蹊部など、身体のどのような部位にもフィットします。おもちのような柔らかさで身体にやさしくフィット
材質外装/エラストマー、内容物/カルボキシメチルセルロース・プロピレングリコール
寸法(mm)250×100
容量(g)400(非凍結ジェル)
耐熱温度(℃)-20~+45
タオルウォーマーでホットパックを温める事が可能です。
挿入口がチャックシールになっています。
HPC-2028は別売のホットパック(7-4569-01)、HPC-4028は別売のホットパック(7-4569-02)または別売のホットパック(7-4569-03)を二つ折りにしてご利用ください。
タオルウォーマー内でのゲルの蒸発を防ぎます。
材質PET/AL/PE
『施設用家具・備品』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。