絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(4)
軸穴径d1(Φmm)
  • 10(4)
軸穴径d2(Φmm)
  • 9(2)
常用トルク(N・m)
  • 20
  • 0.6(7)
  • 1(10)
  • 1.5(28)
  • 2.5(35)
  • 4(76)
  • 5(78)
  • 10(64)
  • 12(9)
  • 60(50)
  • 100(40)
  • 120(8)
  • 180(34)
  • 190(7)
  • 220(9)
  • 250(20)
  • 290(8)
  • 390(13)
  • 440(7)
  • 460(7)
  • 490(8)
許容偏角(°)
  • 3(4)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000(4)
8000
許容偏心(mm)
  • 1(4)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
10(4)
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-S2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-S2-1360三木プーリ
15,957税込17,553
1個
23日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-002取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)28最大トルク(N・m)50寸法D1(mm)86寸法D2(mm)85最小軸穴径(mm)(d1)11、(d2)30常用トルク(N・m)20寸法D3(mm)85許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴10軸方向変位(mm)±3軸穴径d2(Φmm)下穴9許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-S1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-S1-1360三木プーリ
13,013税込14,314
1個
17日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-002取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)28最大トルク(N・m)50寸法D1(mm)86寸法D2(mm)85最小軸穴径(mm)(d1)11常用トルク(N・m)20許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴10軸方向変位(mm)±3許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-O2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-O2-1360三木プーリ
13,297税込14,627
1個
6日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-002取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)28最大トルク(N・m)50寸法D1(mm)86寸法D2(mm)85最小軸穴径(mm)(d1)11、(d2)30常用トルク(N・m)20寸法D3(mm)85許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴10軸方向変位(mm)±3軸穴径d2(Φmm)下穴9許容偏心(mm)1
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-O1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-O1-1360三木プーリ
10,543税込11,597
1個
17日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-002取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)28最大トルク(N・m)50寸法D1(mm)86寸法D2(mm)85最小軸穴径(mm)(d1)11常用トルク(N・m)20許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴10軸方向変位(mm)±3許容偏心(mm)1
カップリング関連商品